カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 作業工具(2)

「shx-001t-p0.6」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
359税込395
1セット(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)ほか
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
BXHシリーズ JST(日本圧着端子製造)BXHシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具 JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト用手動圧着工具JST(日本圧着端子製造)
66,980税込73,678
1本
当日出荷
全長(mm)296仕様バラ端子用適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6トラスコ品番413-8791寸法(幅W×長さL)(mm)70×296適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3Aomron(オムロン)(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)ほか
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
139税込153
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
精密圧着ペンチ エンジニア精密圧着ペンチエンジニア(33件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質S55CRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7N JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-7NJST(日本圧着端子製造)
179税込197
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色長さ(mm)27.66幅(mm)10.5ピッチ(mm)3.96極数7シリーズVH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品小型電源コネクタ実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル出力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(5件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル入力用コネクタ(ハウジング・接触子)コーセル(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途入力用種類角型コンタクト形状オス形状ストレート結合方式ワンタッチ
ワイヤーハーネス コーセルワイヤーハーネスコーセル
699税込769
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)500
JST 端子 VHコンタクト JST(日本圧着端子製造)JST 端子 VHコンタクトJST(日本圧着端子製造)
24,980税込27,478
1リール(3500個)
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応