6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
59 税込65
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

経済価格で高性能ミニラチェットを実現。ヘッドカバー付。握りやすい六角グリップ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)167 質量(kg)0.55 差込角(mm)9.5角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)82/(93)A 空気消費量(m3/min)0.323 能力ボルト径(mm)10 振動5.2/1.0m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

中央精機I型鏡筒
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類直筒 機械筒長(mm)163 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


関連キーワード