カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-150」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1500シリーズ マキテックベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1500シリーズマキテック
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
ベルト幅150mm 機長1500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1000シリーズ マキテックベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-1000シリーズマキテック
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
ベルト幅150mm 機長1000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-2000シリーズ マキテックベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-2000シリーズマキテック
119,800税込131,780
1台
12日以内出荷
ベルト幅150mm 機長2000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-3000シリーズ マキテックベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-3000シリーズマキテック
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
ベルト幅150mm 機長3000mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-2500シリーズ マキテックベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-150-2500シリーズマキテック
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
ベルト幅150mm 機長2500mm 定格出力25W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(40件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
パッキンOSIシリーズ NOKパッキンOSIシリーズNOK(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ピストンシール専用材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
スプリング付穴パス SK(新潟精機)スプリング付穴パスSK(新潟精機)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り材質(本体)炭素工具鋼
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ナビ滅菌ロールバック ナビス(アズワン)ナビ滅菌ロールバックナビス(アズワン)
17,800税込19,580
1巻
当日出荷から翌々日出荷
経済性、機能性、ともに優れた滅菌バッグ! 様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要はありません。 ヒートシールにより、確実な滅菌と長期の無菌保存を実現しました。 オートクレーブとE.O.ガスに対応できるインジケーターが付いています。
長さ(m)200材質バージンパルプ100%(MEP紙)厚さ(μm)パルプ/100、フィルム/42適合温度(℃)190
ソケットクランプ(ドラムタイプ) MCC(松阪鉄工所)ソケットクランプ(ドラムタイプ)MCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプWIDIN
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
スワン 電動式ブロックアイスシェーバー 池永鉄工スワン 電動式ブロックアイスシェーバー池永鉄工
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂電源(V)単相100V(50/60Hz)駆動方式電動式ベルト駆動調整機能(粗さ調節)無段階製氷能力1.8~2.2(kg/min)定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225有効径(Φmm)(円盤)217外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561質量(kg)25
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
シリコンモールド SI-角150 伊藤景パック産業シリコンモールド SI-角150伊藤景パック産業(1件のレビュー)
669税込736
1個
6日以内出荷
今現在あらゆるクッキングシーンで注目を浴びているシリコン素材。オーブンで繰り返し使えるトレー。耐久性に優れ、耐熱温度250度で幅広い用途で使えることが特長。剥離性も良く、オールラウンドに活躍する焼き型で作業効率がアップします。
寸法(mm)150×110×35(内寸×高さ)容量(mL)440コード621002150耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)130×90
セパ王 片面Siクリーム 150×150 cottaセパ王 片面Siクリーム 150×150cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
耐油性を維持しつつ、印刷されたデザインで美粧性がアップ。 片面にシリコン加工を施しているため、シリコン面を上にして使用することで、油染みを防ぎます。 トレーや陳列時の敷き紙に最適です。
材質耐油紙寸法(mm)150×150
セパ王 片面Siシルバー 150×150 cottaセパ王 片面Siシルバー 150×150cotta
999税込1,099
1枚(100枚)
4日以内出荷
耐油性を維持しつつ、印刷されたデザインで美粧性がアップ。 片面にシリコン加工を施しているため、シリコン面を上にして使用することで、油染みを防ぎます。 トレーや陳列時の敷き紙に最適です。
材質耐油紙寸法(mm)150×150
パッキン ISI型 NOKパッキン ISI型NOK(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式PUR
シルエットウォールポスト SIシリーズ セトクラフトシルエットウォールポスト SIシリーズセトクラフト
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
大人気のシルエットシリーズに壁掛けタイプが登場。前面は新聞受けになっています。
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列SAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1380アズワン品番65-7621-89
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379アズワン品番65-7692-92
アバニ シーバス Si-X 150m VARIVASアバニ シーバス Si-X 150mVARIVAS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
超耐久性を誇るシーバス専用8本撚りPEライン登場!強靭な「Si-X」PEラインは国内のビッグシーバスはもちろん、海外でのモンスターフィッシングにも対応!特殊耐熱素材(Si-X)を最高グレードのPE原糸に練り込み、強度の安定性に優れた「耐破断性工法」と「高耐久性工法」を組み合わせて8本に撚り上げることで「超」高耐久性を実現。消耗劣化を最大限に防ぎます。独自の非フッ素コーティング(SP-V)により、ガイドとの摩擦を大幅に低減し、飛距離性能を向上させています。ラインがガイドを抜けていくスムーズさはSi-Xならでは。ラインカラーは意思通りにルアーを泳がせるためのトレースラインを把握しやすいホワイトを採用。
プレミアムホワイトブレード8本
フォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
サイドビューパッケージ 高感度 小型パッケージサイズ 高い信頼性 広視野角 用途 赤外線リモコン ライトバリア 赤外線センサ 赤外線データ伝送 赤外線タッチパネル
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1104●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3mm●幅:1mm●高さ:2.02mm●半値幅感度角度:150 °●シリーズ:WL-SDSB●コード番号:184-6979アズワン品番65-7253-40
Luna 10umPREP SI 3 100A 150×30.0mm PhenomenexLuna 10umPREP SI 3 100A 150×30.0mmPhenomenex
1,223,999税込1,346,399
1箱
21日以内出荷
長さ(mm)150種類LCカラムアズワン品番67-7337-90内径(mm)30粒子径(μm)10固定相PREP SI(3)
フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド Q (ニップル無)SCHMALZ(シュマルツ)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップルなし
フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド QN (ニップル付)SCHMALZ(シュマルツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップル
ハンドルアッパーホルダー KITACOハンドルアッパーホルダーKITACO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ハンドル周りのドレスアップアイテムに。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。 ○アルミ削り出し PCX125 JF56全車種 PCX125 JF28-1000001~1099999 PCX125 JF28-1100001~ PCX150 KF18全車種 PCX150 KF12全車種 フォルツァSI MF12全車種
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRCMOBICITY(モビシティ) SCT-001IRC(75件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプTL
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 MN ホースニップルタイプ雌大塔テック
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/ゴールド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップです。上部のX型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台としても使用可能です。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
シルバー/レッド主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
マスターシリンダーキャップ KITACOマスターシリンダーキャップKITACO
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。 ※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。 ○アルミ削り出し ○アルマイト仕上げ ○左右共通 ○1ケ販売 グロム JC61全車種 CBR125R JC50全車種 FTR223 MC34全車種 CB223S MC40全車種 CBR250R FNO,MC41-1400001~ CB250F MC43全車種 PCX125 FNO,JF28-1100001~ PCX125 JF56全車種 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種 フォルツァSi MF12全車種 フォルツァ-X/-Z MF10全車種 フォルツァ-X/-Z MF08全車種 フォルツァ/-S/-T/-ST/-X MF06全車種 フェイズ MF11全車種 ※ホンダスクーターのABS車は使用不可 TW200 5LB1/2 TW225 5VC1~5 トリッカー 5XT1~3 セロー250 3CS1/2 ビーウィズ50(4スト車) 1VC1 シグナスX(FI車) 28S全車種 シグナスX 5UA全車種 ビーウィズ125 5S9 マジェスティ250/SV 4HC/5GC全車種 マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 ST250/-E NJ4AA全車種 ST250 NJ4CA全車種 バーグマン200 CH41A全車種 スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S CJ41A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ43A全車種 スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ CK41A全車種 CK42A全車種 スカイウェイブ400/-S CK43A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ44A全車種 スカイウェイブ250/-S CJ46A全車種 スカイウェイブ250-M CJ45A全車種 スカイウェイブ400/-S CK44A全車種 スカイウェイブ400/-S CK45A全車種 ※スカイウェイブ250SSは使用不可 等
主な適合車種TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
119,800税込131,780
1リール(2500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
SUS316Lウェッジウィヤー Si 32#~150# ヘルール 大阪サニタリーSUS316Lウェッジウィヤー Si 32#~150# ヘルール大阪サニタリー
266,695税込293,365
1個
51日以内出荷
部品 エアインパクトレンチ SI-1550T ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1550T ULTRASHINANO(信濃機販)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
部品名称アンビルCP形状図番33関連資料部品図(0.74MB)1台使用個数1
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MN ホースニップルタイプ雌大塔テック
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SI-1550TULTRA SHINANO(信濃機販)SI-1550TULTRASHINANO(信濃機販)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用
トラスコ品番794-3393適合機種SI-1550T ULTRA質量(g)90
電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF