カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「si-52」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
フェライトラバー磁石 角型 異方性 両面テープ付 二六製作所フェライトラバー磁石 角型 異方性 両面テープ付二六製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴム素材とフェライト磁石粉末が混ざっていますので柔軟性があります。 大きなサイズのシートからカッターやはさみで手軽に切取って使うことができます。 表面に様々な色彩や文字をデザインして印刷することもできます。 他の磁石より磁力が弱く、重たいものを支える等の用途には適していません。 温度特性が低く高温環境で使用を続けるとブロッキングが起きる可能性があります。※ブロッキング:熱によって溶け出したラバー磁石の樹脂が吸着物に張付いてしまう等の現象。 磁化パターンは片面多極着磁が一般的ですが、上下NS着磁や両面多極着磁も製作できます。 両面テープ付や接着剤付、PP貼等も対応できます。 丸型・リング型・特殊形状でも少量から抜型不要で製作できます。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用等形状異方性材質異方性ラバー着磁パターン片面多極着磁
I型鏡筒 中央精機I型鏡筒中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
I型鏡筒 対物5接眼20サークル 中央精機I型鏡筒 対物5接眼20サークル中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ 中央精機I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼20クロス 中央精機I型鏡筒 対物5接眼20クロス中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
SI エアードリル SHINANO(信濃機販)SI エアードリルSHINANO(信濃機販)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途穴あけ作業タイプピストル形状使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2 中央精機I型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード 中央精機I型鏡筒 対物5接眼20スタンダード中央精機
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式直筒目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
Bel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, SI-52008-F Bel-StewartBel-Stewart RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, SI-52008-FBel-Stewart
969税込1,066
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●シールドタイプ: STP●方向: ストレート●長さ: 15.21mm●幅: 17.98mm●深さ: 25.4mm●シリーズ: MagJack●Stewart Magjack コネクタモジュール. Stewart Magjackコネクタモジュールシリーズには、Belコネクタと磁石を組み合わせた内蔵デバイスが用意されています。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、信号絶縁を実現しています。Magjackコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. ストレートとライトアングルを用意. 実装タイプ: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ130パッドセットSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
電動シングルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)電動シングルアクションポリッシャーSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
モジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズ Bel-Stewartモジュラーコネクタ Bel-Stewart ストレートmAgJackシリーズBel-Stewart
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
ミニチュアストローク STSI5 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI5IKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)10軸径F(Φmm)5形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Ew(mm)7寸法F(mm)5寸法Fw(mm)5仕様軸付き
電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ150パッドセットSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
【修理】SI エアードリル(信濃(SHINANO))SI-5200A(修理) 修理【修理】SI エアードリル(信濃(SHINANO))SI-5200A(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類エアードリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ストレッチベルトインサーター KOTOストレッチベルトインサーターKOTO
15,980税込17,578
1セット
欠品中
可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具セット内容SI-110、SI-52
(ME052)PISTON A SI 三菱ふそう(ME052)PISTON A SI三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(ME052)PISTON B SI 三菱ふそう(ME052)PISTON B SI三菱ふそう
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(ME052)PISTON.B SI 三菱ふそう(ME052)PISTON.B SI三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
セルフインカー(SI2) マーキングマンセルフインカー(SI2)マーキングマン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。取扱説明書(0.69MB)繰り返し・詰め替え対応
セルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッド マーキングマンセルフインカー(SI2)用ラテックス替えパッドマーキングマン
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
セルフインカー(SI2)・セルフナンバラー(SI2)用の替えインクパッドです。ソルベントで再活性を行っても改善が見られなくなった場合は交換時期です。セルフナンバラー(SI2)1-6G,2-6G 対応サイズ:替えパッドSI2-31セルフナンバラー(SI2)2-8G 対応サイズ:替えパッドSI2-32
取扱説明書(0.69MB)繰り返し・詰め替え対応
セルフインカー用クッションシート マーキングマンセルフインカー用クッションシートマーキングマン
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
マーキングマン商品のセルフインカー用クッションシートです。
用途ゴム印をはめ込むためのシート。
ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5
ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGSCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5ニップル
部品 エアードリル SI-5200A SHINANO(信濃機販)部品 エアードリル SI-5200ASHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.49MB)
セルフインカー(SI2)カウンタ付 マーキングマンセルフインカー(SI2)カウンタ付マーキングマン
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
従来品より格段に耐久性が向上したセルフインカー(SI2)が登場しました。カウンター付きで生産数管理や押し忘れの防止に役立ちます。内蔵インクパッドにより、スムーズで鮮明な連続捺印が可能です。2段階のストッパーがありメンテナンス作業もより快適になりました。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI2-31(品番:201048)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途製造現場でのマーキングに最適です。取扱説明書(0.69MB)繰り返し・詰め替え対応
シリコーンシーラント用プライマー 5264B スリーボンドシリコーンシーラント用プライマー 5264Bスリーボンド
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
刷毛などにより簡単に塗布できます。 速乾性ですので作業性に優れています。 接着性が向上します。 特に金属、塗装面に効果 があります。
用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。トラスコ品番553-1350無色透明容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
マ-ク,シート カバー              56052-1921 Kawasakiマ-ク,シート カバー 56052-1921Kawasaki
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:56052-1921
シート スプリングロアー 52440MENA31 ホンダシート スプリングロアー 52440MENA31ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52440-MEN-A31
シート スプリングアッパー 52438MENA31 ホンダシート スプリングアッパー 52438MENA31ホンダ
809税込890
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52438-MEN-A31
シート スプリングアッパー 52459428003 ホンダシート スプリングアッパー 52459428003ホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52459-428-003
マ-ク,シート カバー  56054-0552 Kawasakiマ-ク,シート カバー 56054-0552Kawasaki
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:56054-0552
シート スプリングストッパー 52459GE2681 ホンダシート スプリングストッパー 52459GE2681ホンダ
729税込802
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52459-GE2-681
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
2,198税込2,418
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
トヨタ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAトヨタ専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカートヨタ
日産専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERA日産専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカー日産