7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サトウキビ由来のバイオマス素材を使用! バイオマス度25%原材料を使用した商品です。 使用部位:シートカバー本体 座席を養生・保護するのに便利です。 1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE(バイオマス25%) 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプポップアップ 適合車種汎用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230265 バイオマス配合率(%)25
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ本体 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210093 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個×10枚)
1,198 税込1,318
翌日出荷

全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。
用途自動車整備、販売、展示車用など セット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー 寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210009 バイオマス配合率(%)10
1ケース(100組)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.0023 透明 本体寸法(mm)1460×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
1セット(50枚)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.0022 乳白 本体寸法(mm)1460×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
1セット(200枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来100%の不織布シート使用で環境にやさしい。水を電気分解して得られたアルカリ性水溶液使用で環境にやさしい。合成界面活性剤不使用、植物由来のアルコールを配合しているので環境にやさしい。『pH安定剤』などの添加物不使用なので安心。
バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190125 バイオマス配合率(%)【バイオマス】99
1個(10枚)
159 税込175
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカーバイオ
エコ商品
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
レッド系 使用温度範囲(℃)0~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量320mL 危険物の性状水溶性 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230195 バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

関連カテゴリ