カテゴリ

  • 洗車・清掃(1)
    • コーティング剤(1)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「si-700」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスティックライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1セット(5本)
3日以内出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】オーディオテクニカ・イヤホン/ヘッドホンATH-ANC300TWATH-ANC400BTATH-CC500BT BGATH-CC500BT BKATH-CK1TW BKATH-CK1TW BLATH-CK1TW ORATH-CK1TW WHATH-CK3TW SIATH-CK3TW TSATH-CK3TWATH-CKR300BTATH-CKR500BTATH-CKR700BTATH-CKR70TW BGATH-CKR70TW BKATH-CKS30TW BKATH-CKS30TW BLATH-CKS30TW PKATH-CKS30TW WHATH-CKS30TW+ATH-CKS330XBTATH-CKS50TW BGATH-CKS50TW BKATH-CKS50TW BLATH-CKS5TW LTDATH-CKS5TWATH-CKS660XBTATH-CKSXBT SVNATH-HL7BTATH-M20xBT WHATH-M20xBTATH-M50xBT2 DSATH-M50xBT2 IBATH-M50xBT2 MOATH-M50xBT2ATH-MVL2 IMATH-MVL2 JVATH-MVL2 TSATH-S220BT BKATH-S220BT BRDATH-S220BT NBGATH-S220BT WHATH-S300BTすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
8インチ P-SION PE-CVD 膜付きウェーハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン8インチ P-SION PE-CVD 膜付きウェーハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入アズワン
635,000税込698,500
1箱(25枚)
30日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電 ミドリ安全メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電ミドリ安全
7,998税込8,798
1足
翌々日出荷
跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
用途看護師用。介護士用。トラスコ品番337-9327形状ローカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム機能クッション性・静電気帯電防止性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm package onsemiフォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm packageonsemi
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
ピーク感度波長 = 880nmパッケージタイプ = T-1 3/4実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 700nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 5ns長さ = 4.95mm高さ = 8.77mm直径 = 6.1mm標準上昇時間 = 5nsQSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCB●コード番号:184-7261アズワン品番65-7244-40
フォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRB●コード番号:184-6981アズワン品番65-7244-42
フォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 150 ° Si 表面実装 1104 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
サイドビューパッケージ 高感度 小型パッケージサイズ 高い信頼性 広視野角 用途 赤外線リモコン ライトバリア 赤外線センサ 赤外線データ伝送 赤外線タッチパネル
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1104●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3mm●幅:1mm●高さ:2.02mm●半値幅感度角度:150 °●シリーズ:WL-SDSB●コード番号:184-6979アズワン品番65-7253-40
「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白 ハヤシ[靴下]「絹が一番」先丸靴下 3足組 オフ白ハヤシ[靴下]
749税込824
1組
8日以内出荷
綿の特性による強くて爽やかな通気性絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果両方の素材の良さを生かしています!
用途24.5~27cmまでの普通サイズ仕事用にも普段履きようにもおススメ!材質綿・絹・ポリエステルキナリ質量(g)190サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌性入数1組指タイプ先丸
イグナイタ(トランジスタ) BIGM(丸山製作所)イグナイタ(トランジスタ)BIGM(丸山製作所)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.2MB)図解NoMSA413R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.7、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.51、MGC-700 エンジン(フライホイール,点火プラグ)部品_No.40、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.30、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.30、MP8030E-K リコイルスタータ部品 イグナイタ(トランジスタ)_No.56、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.51、MSA513R2TS-K-1 エンジン リコイルスタータ、イグニッションコイル部品_No.7、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.53、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.53
フォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 35° Si スルーホール実装 5 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
標準THT 5 mmパッケージサイズ 高い信頼性 検知器、昼光フィルタ付き 高速スイッチング時間 低消費電力 高感度 近赤外線放射に最適 用途 フォトインタラプタ タッチスクリーン クリーニングロボット 産業電子機器 リモートコントローラ 光電スイッチ セキュリティシステム
仕様●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:8.7mm●半値幅感度角度:35°●シリーズ:WL-TDRBアズワン品番65-7244-62
フォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIKフォトダイオード 赤外線 140 ° Si 表面実装 1206 1セット 3000個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準パッケージサイズ 広視野角 高速な応答時間 高感光性 用途 IRデータ伝送 タッチスクリーン コピー機 ゲーム機 セキュリティシステム
仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1100nm●長さ:3.2mm●幅:1.6mm●高さ:1.1mm●半値幅感度角度:140 °●シリーズ:WL-SDCBアズワン品番65-7244-60
Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetexPチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピンDiodesZetex
239,800税込263,780
1袋(4000個)
7日以内出荷
IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYSIXYS Nチャンネル パワーMOSFETIXYS
86,980税込95,678特価
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
フォトダイオード ON Semiconductor 20 ° Si スルーホール実装 5mm package ON SEMICONDUCTORフォトダイオード ON Semiconductor 20 ° Si スルーホール実装 5mm packageON SEMICONDUCTOR
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ピーク感度波長 = 880nmパッケージタイプ = T-1 3/4実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 700nm最大検出波長 = 1100nm高さ = 8.77mm直径 = 6.1mmQSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mmRoHS指令(10物質対応)対応
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(82件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
シートASSY. リヤー 77300MFR670 ホンダシートASSY. リヤー 77300MFR670ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番77300-MFR-670
シートASSY. リヤー 77300KENA70 ホンダシートASSY. リヤー 77300KENA70ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番77300-KEN-A70
ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセスガラス系コーティング剤 Si-700クリスタルプロセス(176件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%危険物の類別非危険物
ケースアッシ BIGM(丸山製作所)ケースアッシBIGM(丸山製作所)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
備考030フクム部品名称ケ-スアツシ関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.2MB)図解NoMGC1000 リコイルスタータ部品_No.130、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.21、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.10、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.130、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.32、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.32、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.30、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.30
オイルゲージ BIGM(丸山製作所)オイルゲージBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称オイルゲージ関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.21MB)図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.27、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.15、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.17、MGC1000 クランクケースカバー部品_No.80、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.27、MGC602 クランクケース,シリンダブロック部品_No.18、MGC702D クランクケース,シリンダブロック部品_No.18、MGC702 クランクケース,シリンダブロック部品_No.18、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)クランクケース,シリンダヘッド部品_No.25、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.27、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MGC-700 エンジン(クランクケースカバー)部品_No.110、MGC702R クランクケース,シリンダ部品_No.15、MGC-705R ミッション部品_No.25
ノブボルト BIGM(丸山製作所)ノブボルトBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
部品名称ノブボルト関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.96MB)図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.48、MGC1000 リコイルスタータ部品_No.180、MGC602R エンジン取付,カバー,付属品部品_No.4、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.26、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.180、MGC702RD エンジン取付,カバー,付属品部品_No.4、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.26、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.41、MGC702 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.42、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.42、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.48、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.46、MGC702R エンジン取付,カバー,付属品部品_No.4、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.46
フューエルフイルタ(R.V) BIGM(丸山製作所)フューエルフイルタ(R.V)BIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
部品名称フユ-エルフイルタ(R.V)関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.26MB)図解NoMGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MGC-700 エンジン(燃料タンク)部品_No.20、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.11、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.11、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11、MGC1000 燃料タンク部品_No.20、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.11
リテーナ BIGM(丸山製作所)リテーナBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
部品名称リテーナ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.2MB)図解NoMGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.37、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.37、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.17、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.60、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.14、MBW35GP-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.34、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.39、MGC1000 リコイルスタータ部品_No.60、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.39
リコイルスタータアッシ(カバー) BIGM(丸山製作所)リコイルスタータアッシ(カバー)BIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
備考020,130フクム部品名称リコイルスタータアツシ(カバー)関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.2MB)図解NoMGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.10、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.29、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.9、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.29、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.31、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.9、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.31
カンペフロアー700 シーラー 関西ペイントカンペフロアー700 シーラー関西ペイント
36,980税込40,678
1セット(15kg)
8日以内出荷
劣化したコンクリートを強化し、上塗塗料との接着性を高めます。 水系2液形エポキシ樹脂としては乾燥性に優れています。 水系2液形塗料なので低臭であり安全性に優れています。 水系2液形エポキシ樹脂塗料のため塗膜が強靭です。 水系2液形エポキシ樹脂上塗塗料との密着性が優れています。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性が優れています。 F☆☆☆☆表示品です。
用途コンクリート、モルタル主成分水系2液形エポキシ樹脂塗料セット内容主剤12kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.05(混合物)、溶剤:1主な用途モルタル、コンクリート希釈剤原液のまま使用希釈はけ、ローラー、0%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 使用時限:1時間加熱残分(%)20(混合物)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1~0.12
研磨剤 100000特集