カテゴリ
- 制御機器(795)
- ガラス管ヒューズ(2)
- ヒューズその他関連用品(6)
- バッテリー・電装(2)
- 管ヒューズ(1)
- 建材・エクステリア(316)
- ロール式人工芝(155)
- 機構部品(3,367)
- 科学研究・開発用品(2,053)
- 空調・照明・電設資材(1,793)
- 農業機械(386)
- 物流用品(349)
- 電気材料(317)
- 家電(214)
- 卓上消耗品(199)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(197)
- フォークリフト・産機・建機用品(185)
- 保管用品(159)
- 店舗什器・備品(157)
- パソコン/周辺機器(136)
- 作業工具(113)
- 医療(111)
- 農具(75)
- FA担当者のオススメ新商品(74)
- 肥料・農薬・除草剤・種(69)
- 測定用品(66)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 学童・教育用品(66)
- 安全用品(64)
- 厨房用品(63)
- 安全標識(59)
- 事務用品(59)
- 農業・園芸資材(59)
- 接着剤・補修材(52)
- メカニカル部品(50)
- オフィス家具(50)
- 安全靴・作業靴(49)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- スプレー・オイル・グリス(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- 建築金物(34)
- 洗車・清掃(33)
- 梱包用品(27)
- 電動工具(26)
- 住設機器(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 日用品(23)
- 切削工具(23)
- 防災用品(22)
- カー用品(22)
- クリーンルーム用品(21)
- 清掃用品(18)
- 介護用品(18)
- 研磨材(17)
- 縫製用品(15)
- マスク(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 作業服(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全保護具(11)
- バイク部品(9)
- 自動車純正部品(9)
- バイク純正部品(8)
- 測定関連サービス(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 溶接用品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- テープ(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 救急・衛生(5)
- 食品・飲料(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 塗料(3)
- 自転車部品(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC200/220(8)
- AC24(1)
- AC100(1)
- AC100~242(5)
- AC200(1)
- AC250(3)
- AC400(1)
- AC500(2)
- AC600(1)
- AC660(1)
- AC690(3)
- AC1000(1)
- AC/DC1000(1)
- DC24(1)
- DC80(1)
ブランド
- モノタロウ(25)
- SIBA(9)
- 東芝ライテック(1,712)
- SIBATA(柴田科学)(1,388)
- 東芝(1,021)
- RS PRO(870)
- エスコ(605)
- 東芝キヤリア(302)
- アズワン(278)
- イマオコーポレーション(259)
- ノーブランド(214)
- tantore(212)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- TAKIGEN(タキゲン)(170)
- LAMP(スガツネ工業)(140)
- 三木プーリ(131)
- ナベヤ(118)
- コノエ(98)
- オカムラ(岡村製作所)(97)
- ブランドをもっと見る
定格電流(A)
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「siba」の検索結果

SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
SIBA¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から7日以内出荷最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
SIBA 車 ヒューズ
SIBA¥999~税込¥1,099~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷種類その他ヒューズシリーズSBS定格電圧(V)80DCヒューズ車載サイズ(mm)31.8×22×10RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)
SIBA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。用途結束バンドツール材質(本体)セラミックシリーズGZ定格電圧(V)AC DC1000定格電流(mA)500サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度FF
SIBA チップヒューズ
SIBA¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm材質(本体)セラミックチューブ、非透過性種類その他ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)100(@250VAC)サイズ(mm)8×4.4×4.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
ボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流 DII, 500V ac
SIBA¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷種類その他ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000サイズ(mm)Φ21.5×50サイズ(ボトルヒューズサイズ)DIIアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gRスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ
SIBA¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
人工芝 ロールタイプ
(136件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7販売区分業務用
折りたたみ足場台 アルミ
(253件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。最大使用荷重(kg)100タイプ折りたたみ標準タイプ収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
人工芝 システムターフR
ワタナベ工業(31件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷ワンタッチでジョイントが可能です。取り外しも出来るので、レイアウト変更の際も便利です。 タッチがソフトなので裸足でも歩けます。用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止・静電気防止材配合)厚さ(mm)約19寸法(mm)300×300色グリーン
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
(102件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無
(29件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷一般的なアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質鉄耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
若草ユニット E-V
CONDOR(山崎産業)(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷お手入れ簡単!メンテフリーの人工芝 ジョイントマット 若草の柔らかな感触とグリーンを再現した人工芝マット。 屋内・屋外兼用。 ご自宅の屋上・ベランダ・庭を緑のあるリラックススペース、子供の遊び場に。 砂・泥落としに役立ち、水洗いができるので、玄関マットとしてもおすすめ。 裏面は脚付きで、通気性があり、水はけもよい。 18枚で約畳一帖分の大きさ。
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)
倉敷化工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム(ゴム硬度50)ゴム硬度(JIS)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
人工芝 ジョイントタイプ 60枚セット
(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(60枚)当日出荷工具不要で簡単にジョイントが可能なジョイント式の人工芝です。 肌ざわりがソフトな仕様なので裸足でも歩けます。用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)厚さ(mm)19寸法(mm)300×300色グリーン質量(g)(1枚あたり)182販売区分業務用
アルミ製 折りたたみ作業台
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥8,288~税込¥9,117~1台当日出荷洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。最大使用荷重(kg)100規格製品安全協会(SGマーク)認定品材質アルミ
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ
(14件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(200m)当日出荷ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に色黒材質ポリエステル長さ(m)200タイプ耐候性
足場板 ALT-C-G
アルインコ(14件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から翌日出荷表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品材質アルミ厚さ(mm)36
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無
(13件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理無販売区分業務用
防振ゴム
(232件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷場所をとらずに簡単に取付ができます。用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
ゴム足K型
栃木屋(41件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から5日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻(50m)ほか当日出荷しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。色黒仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
塩ビ保護キャップ 黒
ノーブランド(43件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ色黒高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
...