異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート
摺合せSPC-29
フィルターΦ25mm、Φ47mm、またはΦ90mm用のフィルターホルダーシリーズです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。フィルターホルダーのガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。(吸引びんはほうけい酸ガラス-2)減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。
・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。
・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。
・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。
・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
種別なす形フラスコ
材質硼珪酸ガラス-1
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。
・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。
・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37
付属品ガラス板、パッキン
・ロータリーエバポレーターR-201/215/R-300の短形用のスペアパーツです。
・A型ガラス部以外に使用可能です。
・真空シールは、別途ご用意ください。
型式短形
外径(Φmm)26
摺合せSPC-29
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
微生物試験、微粒子試験等を行うときに使用します。
有効濾過面積は、罫線(3.1mm間隔の格子)入りメンブレンフィルターのます目が100になるように設計しています。
フィルターサイズ(mm)Φ47
有効ろ過面積(cm2)9.6
容量(mL)(ファンネル)320
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
・金属製、テーパージョイント用のクランプです。
・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。
・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。
・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)4
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-15
コックTF-13
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。
・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。
・濃縮精度、回収率向上につながります。
・トラップの洗浄が容易になります。
材質ほうけい酸ガラス
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)122
ツバ内径(Φmm)120
主管SPC-29
ツバ外径(Φmm)150
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)SPC-15
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)120
ツバ外径(Φmm)150
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)122
ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
長さ(mm)125
・減圧、蒸発量、直立安定性、実容量検証済み!
・一般的に平底フラスコは丸底と比較して底部に負荷がかかるため、減圧には不向きと言われます。本製品は 190Pa 30分間の減圧に耐えることを確認しています。
・蒸発量は既存のなす形フラスコとの差が10%以内に収まることを確認しています。(エバポレーター減圧試験、溶媒:エタノール)
・蒸発量への影響と安定性を考慮し、容量ごとに最適な底面積を決定しています。
材質ほうけい酸ガラス
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコの肩にもう一つ接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)30
側管SPC-15
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
用途CPG型用
摺合せSPC-29
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。
・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。
・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)116
関連キーワード
1
2
次へ