ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当
全長(mm)25
先端サイズPH2
表面処理なし
硬度HRC(刃部)56~59
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
両頭機能片頭
1個
¥359
税込¥395
欠品中
DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93
厚さ(mm)(ヘッド)70
ケース寸法(mm)119×40×15
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ギヤ歯数52
1セット(18個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)36
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
インパクトドライバー62008用ロングビット。
全長(mm)80
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセット。
1セット(30個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
差込角(sq.)3/8
先端形状+
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)18
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8
セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
グリップを回転させるとヘッドの駆動部が回転します。
ハンドルを振るスペースがない場合に最適です。
通常のビットラチェットハンドルとしても使用可能です。
ブローモールドケース入り。
セット商品数38
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4(”HEX)
51475用替ビット
全長(mm)20(ビットのみ)
寸法(mm)プラス#2xマイナス6
両頭機能両頭
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25
硬度HRC56~59
材質SK4相当
先端サイズPH3
差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
先端形状ヘックス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
全長(mm)25
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い場所に最適です。
材質(グリップ)樹脂
厚さ(mm)(グリップ)12
全長(mm)34(ビット装着時)
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)30
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25
対辺寸法(inch)1/4
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
先端形状ヘキサゴン
18Vインパクト対応の強力型6角タイプ
タイプ6角
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)100
軸長(mm)75
外径(Φmm)18
差込角(DR)1/4
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)37
差込角(sq.)1/2
全長(mm)55
軸長(mm)17
外径(Φmm)24
先端形状ヘキサゴン
ロングタイプ
差込角(sq.)1/2
先端形状ヘキサゴン
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース
質量(g)190
セット商品数15
ケース寸法(mm)Φ35×215H
寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93
ギア数52
航空機用ビットシリーズが新登場。
全長(mm)25
先端形状HTS
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状-
差込角(sq.)3/8
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)18
差込角(sq.)3/8
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.5
先端形状ヘキサゴン
差込角(sq.)3/8
外径(Φmm)17.5
先端形状ヘキサゴン
先端形状-
差込角(DR)1/4
全長(mm)37
着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。
用途工具の着磁、脱磁に最適
セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm
寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30
質量(g)26
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
全長(mm)65
種類トーション
先端形状プラス(+)
本数2
両頭機能両頭
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
航空機用ビットシリーズが新登場。
先端形状MOR-TORQ
本数1
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
3
次へ