カテゴリ
- 制御機器(44)
- 防災用品(17)
- メカニカル部品(15)
- 鈑金・塗装(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・収納(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所(44)
- TRUSCO(15)
- 旭精工(11)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(6)
- 黒田精工(4)
- 吉川国工業所(4)
- Wera(3)
- JTC(3)
- GIKEN(川口技研)(2)
- 東栄管機(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- セメダイン(1)
- ニッサチェイン(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- マーキングマン(1)
- 隆成コミュニティ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sika 207」の検索結果

ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
ウインドシールドガラスアドヘシブ
DJ(ドライブジョイ)(69件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応![強力瞬間接着剤 ガラス用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855362-200925-02.jpg)
強力瞬間接着剤 ガラス用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8件のレビュー)¥579税込¥6371本(3g)当日出荷高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。仕様液状トラスコ品番416-6035色透明質量(g)18主成分シアノアクリレート系主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性固着時間(秒)15~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥16,980税込¥18,6781箱(300mL×5本)当日出荷低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない色ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,498~税込¥2,748~1個(400mL)ほか4日以内出荷から9日以内出荷塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修用シーリング材 カーコーク
セメダイン(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(100g)当日出荷耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。付属品ノズルトラスコ品番447-5143色黒質量(g)100使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)100主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ
隆成コミュニティ(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(17件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット
マーキングマン(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う漢字を含んだセット。フォントは数字=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。回転印でよくある誤印字を防ぐ。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03) 。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)材質ネオプレンゴムタイプ数字・漢字セット繰り返し・詰め替え対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
L型ストッパー
プロセブン¥4,898税込¥5,3881セット(4個)当日出荷プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。用途機器の耐震対策に。種別転倒防止ストッパー材質ウレタンゲル、ポリカーボネート質量(g)207均等荷重(kg)30(4個使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
差替精密ラチェットドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式欠品中ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。軸の長さを12~90mmまで無段階に調整できます。軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。高精度先端加工の両頭差替ビット。用途各種小ネジの取り付け、取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。材質ドライバー用炭素鋼(ビット)/ASB&エラストマー(グリップ)全長(mm)129~207質量(g)62グリップ径(Φmm)16.8送り角度(°)12ビット寸法(mm)長さ:12~90先端サイズ(mm)+No.00/-2.5・+No.0/-3.0・+No.1/-4.0ビット全長(mm)120六角軸対辺(mm)4ギア数30
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
転倒防止ベルト ビヨンタ
リンテック21¥3,398税込¥3,7381パック(2本)当日出荷地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。 強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。 接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能 壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。 本製品は1セット2本入りです。 1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本
スカンジナビアスタイル ミニバスケット
吉川国工業所¥649税込¥7141個当日出荷シンプル・北欧スタイルの小物収納バスケット種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケット。 ランドリーや収納など色々な用途で、またシリーズで組み合わせての使用もオススメ。ミニサイズのメッシュバスケット。 洗剤や消耗品のストック入れ、化粧品、ケア用品などの小物収納に。持ち手付きで持ち運び楽々。材質ポリプロピレン質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×306×136
ブリックス 仕切板
吉川国工業所¥289税込¥3181個(2枚)当日出荷から翌々日出荷すき間ができない収納ケース専用仕切板横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。小物の区分けをより細かく、専用しきり板。材質スチロール樹脂
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
シーカプライマー 209D
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥5,998税込¥6,5981本(250mL)5日以内出荷塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。 シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間色ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
ジョイントシール
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(4枚)当日出荷ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
リンクプレートフラット
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
リンクアンカー
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応








![強力瞬間接着剤 ガラス用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855362-200925-02.jpg)