仕様カードタイプ:ナノSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:9.86mm●幅:12.5mm●深さ:1.2mm●寸法:9.86 x 12.5 x 1.2mm
取付方式表面実装
端子種別はんだ
カードSIM
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 1mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金端子方法 = SMTハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.5mm幅 = 1.42mm深さ = 16.75mm最低使用温度 = -25℃MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様カードタイプ:Mini SIM Card●オス・メス:メス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:17.15mm●幅:24.7mm●深さ:1.8mm●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-CDR Mini SIM SIMカードコネクタ. イジェクタ付きの、WR-CDR Mini SIM 6極ヒンジ付きSIMカードコネクタです。 このWR-CDR Mini SIMカードコネクタは、黒色のLCP絶縁体と金めっきコンタクトを持つ、ライトアングル表面実装コネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
長さ(mm)29.5
幅(mm)17.2
寸法(mm)17.2×29.5×2.5
ピッチ2.54mm
極数6
深さ(mm)2.5
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードSIM
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
仕様メモリソケットタイプ:SIMMソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様カードタイプ:マイクロSIM
長さ(mm)14.53
幅(mm)1.4
寸法(mm)14.53×1.4×15.07
ピッチ(mm)2.54
極数6
深さ(mm)15.07
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM 挿入 / 取り外し方法 = ヒンジ付きカバー ピッチ = 1.4mm 接続方向 = ストレート 実装タイプ = 表面実装 コンタクト材質 = リン青銅 表面処理:コンタクト = 金 結線方法 = SMT 動作温度 Min = -30℃Molexヒンジ式microSIMカードコネクタ - 78800シリーズ. 78800シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さが1.40 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。ヒンジ式でカードを簡単に抜き差しできるようになっています。ヒンジ式のふたは180 °開くので、カードの装填時に端子を傷付けることはありません。このコネクタのトップローディング設計は、フロントエントリ及びサイドエントリのコネクタを使用できないミッドボードレイアウトに最適です。カード極性機能により、カードの向きを間違えないようにして誤挿入を防止します。シェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.40 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 ヒンジ式設計によりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 基板保持機能. 製品用途の情報. このmicroSIMカードコネクタは、ヒンジ式のトップローディング設計になっているため、狭いスペースでのトップローディング用途に最適です。
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 8 極, オス 5145299-2
エコ商品
長さ(mm)20
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
寸法20 x 4.05 x 29.9mm
極数8
深さ(mm)29.9
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードSAM, SIM
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, メモリカードコネクタ, SAM, SIM 6 極, オス 5145299-1
エコ商品
長さ(mm)20
幅(mm)4.05
ピッチ2.54mm
寸法20 x 4.05 x 29.9mm
極数6
深さ(mm)29.9
材質(ハウジング)サーモプラスチック
カードSAM, SIM
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = WLCSP。ピン数 = 6。寸法 = 1.5 x 1 x 0.33mm。長さ = 1.5mm。幅 = 1mm。高さ = 0.33mm。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.5 V。動作温度 Min = -40 ℃。DISO ロードスイッチ 入力電源動作電圧範囲: 1.5 → 5.5 V RON 50 m Ω @ VIN = 3.3 V / チャンネル(標準) 真の逆流防止( TRCB ) 1< μ F の出力で 130 μ s に制御される固定スルーレート ISW :チャネルあたり 1.5 A (最大) FPF1321 の急速放電機能 ESD 保護: 人体モデル>: 6 kV 充電済みデバイスモデル>: 1.5 kV IEC 61000-4-2 空中放電:> 15 kV IEC 61000-4-2 接触放電:> 8 kV 用途 スマートフォン / タブレット PC 携帯機器 近距離無線通信( NFC )に対応しています SIM カード電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
SE220 ACアダプターセットモデル
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。
デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。
筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。
車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。
Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに!
旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。
セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1
寸法(mm)約90×60×8
質量(g)約45
全長(cm)約28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
主な特長
・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー)
・ISO/IEC 18092(NFC)準拠
・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa
・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
・USBフルスピード(12Mbps)
・PC/SC準拠
・ブザー モノトーン
・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能
・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V)
※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。
※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取り
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(3.6MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI
付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書
質量(g)約21
電源USBバスパワー
使用温度範囲-20~60℃
対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13
機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI)
使用湿度範囲5~95%(結露なきこと)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps
防水性IP56相当
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
SIMロックフリーでNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、MVNOのLTE/3G回線に対応。小型カードサイズ+内蔵アンテナ。約80 × 54 × 16mm / 約50g。有線LAN または USB(EoU※)で使用可能。24時間365日安定稼働のための保守機能を搭載(定時再起動、WAN回線監視機能)。クラウド型統合管理サービス「NetMeister」に対応。屋内利用に適した温度範囲0~40℃により、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御など、安定稼働が可能なエントリーモデル
仕様●電気通信事業法備考:PA-EA01A又はPA-EA01L●電気通信事業法:適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,480
税込¥19,228
翌日出荷
仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:Mini SIM Card●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●Mini SIMカードコネクタ - Wurth. このWurth社製のMini SIMカードヘッダは、5000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6782 763-6782 は標準Mini SIMカードヘッダです。 品番 ; 763-6785 763-6785 はシールドMini SIMカードヘッダです。 品番 ; 763-6788 763-6788 はカードストップ機能なしのMini SIMカードヘッダです。
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:MediaTek Helio G85 オクタコア プロセッサー●ストレージタイプ:eMMC●電波法:適合●インストールOS詳細:Android 14●ハードウェアキーボード:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター バッテリー●ディスプレイサイズ:8.7型●WWAN:なし●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●VCCI:対応●電波法備考:対象品目(WLANモジュール、Bluetoothモジュール)●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●防水/防塵:防水なし/防塵なし●メインメモリ:4GB●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、GLONASS、Galileo●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドワイドIPSパネル(1340x800ドット)●本体サイズ(D):125mm●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●J-Moss:対応●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●ストレージ容量:64GB●本体サイズ(H):9mm●本体サイズ(W):211mm●SIM情報:なし●バッテリ容量:5100mAh●外部ディスプレイ出力:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W
本体質量(g)320
最大消費電力(W)20
解像度1340x800ドット
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:200万画素/背面:800万画素)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり、Bluetooth v5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応
USBType-C USB 2.0x1
オフィスソフトなし
1台
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約2100
最大消費電力(W)65
解像度1366×768ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)283×192×15
サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)990
通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能IP65
使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OSWindows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
容量(GB)8
落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水IP65
駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 TB170-QDJ2UMNG は、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)283×192×15
サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)990
通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28
インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能IP65
使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OSWindows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
シンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応
容量(GB)8
落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水IP65
駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
BluetoothBluetooth(R) 4.1
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
BluetoothBluetooth(R) 4.1
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
アズワン品番64-1136-94
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 4.1
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデル二次元バーコードスキャナ、4G LTE
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ODM/OEM開発で培った技術と経験を生かして作られた汎用ビジネスタブレット「Funity」です。ビジネスに求められる要素の最大公約数的に盛り込んだことで、多くのビジネスでご活用いただける製品に仕上げています。24時間365日通電状態でも、バッテリーが膨張・劣化しにくい充電制御設計、76cmの落下を想定した筐体設計、照度+人感センサー搭載、NFC搭載などの特長を持っています。
付属品クレードルACアダプターマニュアル類
質量(g)ACアダプター:約199
ケーブル長(m)ACアダプター:約1.6
端子形状ACアダプター:DCジャック
出力電圧(V)ACアダプター:12
出力電流(A)ACアダプター:1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター:約70×約35×約48
センサー照度センサー加速度(3D)センサー人感センサー(TOFセンサー)
バッテリー使用時間:約5時間(JEITA測定2.0)充電時間:USB 約5時間 / クレードル 約6時間
ディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920x1200)マルチタッチ対応(10点)
スロット【microSD】microSDメディアカードリーダ(最大32GBまで)
OSAndroid 11(GMS版)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth v5.2
WAN設定WWAN:なし
カメラ仕様前面:500万画素 FF背面:500万画素 AF
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
容量(GB)メモリー:4/32
モニターサイズ10.1インチ
対象CPU形式MediaTek i350(クアッドコア、2.0GHz)
出力インタフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き)モノラルスピーカー×2Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極)モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)
カードスロットSIM:なし
1台
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間5年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。SE220 ACアダプターセットモデル。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間3年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。デュアルSIMによる冗長化を可能としてSEは、Roosterブランドの特長でもある耐環境性では耐熱性が向上、LTEマルチキャリアに対応し、WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており別途アンテナを購入する必要がありません。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間3年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ