SIM Card Socket Breakoutは、SIMソケット用のブレークアウトボードです。このボードはカード検出用のスイッチを備えたSIMソケット向けに設計されていますが、この機能を持たないソケットを使用しているため、SW1ピンとSW2ピンはNCです。それ以外の6つピンは、正しく引き出されています。
アズワン品番67-0452-25
1個
¥4,298
税込¥4,728
33日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
仕様カードタイプ = SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最低使用温度 = -30℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SIMカードをNanoSIMやMicroSIMに変換するアダプタ
変換タイプNanoSIM - MicroSIM、NanoSIM - SIM、MicroSIM - SIM
色ブラック
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様カードタイプ:ナノSIM●オス・メス:メス●コンタクト数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:ステンレス鋼●長さ:9.86mm●幅:12.5mm●深さ:1.2mm●寸法:9.86 x 12.5 x 1.2mm
仕様カードタイプ:Mini SIM Card●オス・メス:メス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:17.15mm●幅:24.7mm●深さ:1.8mm●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-CDR Mini SIM SIMカードコネクタ. イジェクタ付きの、WR-CDR Mini SIM 6極ヒンジ付きSIMカードコネクタです。 このWR-CDR Mini SIMカードコネクタは、黒色のLCP絶縁体と金めっきコンタクトを持つ、ライトアングル表面実装コネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カードサイズで財布のポケットにも収納できる!
SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケース。
・SIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカードを合計4枚収納できるSIMカードケースです。
・使用していないSIMカードをまとめて収納・管理するのに便利です。
・カードサイズで財布のポケットにも収納可能です。
・小さなnanoSIMカードも、専用のnanoSIM収納アダプターを使用することできっちり収納できます。
・SIMカードの入れ替えに使用するSIMトレイ開閉ピンが付属しています。
・柔軟性のあるPVC素材を使用し、カードの取り出しも簡単にできます。
・クリアカラーを採用しているので、ケースの外側から収納状況を確認可能です。
付属品nanoSIM収納アダプター×4枚、SIMトレイ開閉用ピン×1本
材質本体、nanoSIM収納アダプター:PVC、SIMトレイ開閉用ピン:合金
色クリア
幅W×厚さ×高さH(mm)85.0×1.0×53.4
対応メディアSIMカード/miniSIMカード/nanoSIMカード
最大収納枚数(枚)4
特性ポケット付
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様カードタイプ = MicroSD, Nano SIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)行数 = 1ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mmボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 12.2mm幅 = 2.05mm深さ = 17.9mm最低使用温度 = -40℃Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
欠品中
仕様カードタイプ = マイクロSIMジェンダー = メスコンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 1mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金端子方法 = SMTハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.5mm幅 = 1.42mm深さ = 16.75mm最低使用温度 = -25℃MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6
仕様Max.120ピン用
仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
材質A6063S-T5
表面処理シルバーアルマイト
仕様製品群:FCI S シリーズ コネクタ タイプ:Mini SIM コンタクト数:6 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1375-54
1個
¥509
税込¥560
10日以内出荷
仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
仕様カードタイプ = マイクロSIM 挿入 / 取り外し方法 = ヒンジ付きカバー ピッチ = 1.4mm 接続方向 = ストレート 実装タイプ = 表面実装 コンタクト材質 = リン青銅 表面処理:コンタクト = 金 結線方法 = SMT 動作温度 Min = -30℃Molexヒンジ式microSIMカードコネクタ - 78800シリーズ. 78800シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さが1.40 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。ヒンジ式でカードを簡単に抜き差しできるようになっています。ヒンジ式のふたは180 °開くので、カードの装填時に端子を傷付けることはありません。このコネクタのトップローディング設計は、フロントエントリ及びサイドエントリのコネクタを使用できないミッドボードレイアウトに最適です。カード極性機能により、カードの向きを間違えないようにして誤挿入を防止します。シェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.40 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 ヒンジ式設計によりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 基板保持機能. 製品用途の情報. このmicroSIMカードコネクタは、ヒンジ式のトップローディング設計になっているため、狭いスペースでのトップローディング用途に最適です。
長さ(mm)100
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
持ち物を追跡できるため、安心です。
AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。
隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。
便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。
AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
SIMカードスロット取り出し用のピンです。
用途SIMカードの取り出しに
寸法(mm)32×7×1
質量(g)0.2
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Festo SIM シリーズ組み立て済み接続ケーブルは、長さ 10 m で 8 ピン M12 ストレートプラグソケット接続を備えています。取り付けタイプ - ねじロック 丸型
仕様●メーカーシリーズ:SIM●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:10m●コード番号:202-3654
アズワン品番65-8034-77
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
。これは GPRS シールドのバージョン3.0です。このバージョンと以前のバージョンとの違いは Arduino ソケットを最新の Arduino Uno標準に変更することです。これを除いてすべての機能は。以前のバージョンと同じです。GPRSシールドはクアッドバンド低消費電力GSM/GPRSモジュールSIM900とコンパクトなPCBアンテナを備えていますが、インターフェースと基本回路が改善されより簡潔で信頼性の高いものになっています。また、GPRSシールドをメインボードと通信するための2つの選択肢は。UART またはSoftwareSerial です。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino●電源:5Vピン経由で5V、Vinピン経由で6.5V~12V●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番67-0451-84
1個
¥15,880
税込¥17,468
33日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数72
材質(ハウジング)液晶ポリマー
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
SIMカードコネクタ-FCI.FCIのSIMカードコネクタシリーズです。カードガイド又はフリップトップ構造を備えたオスとメスのタイプが用意されています。.基板上の高さが2.5mmと低プロファイルロック/ラッチ機構により、高い信頼性必ず正しい向きでSIMカードを挿入できる極性化内蔵自動SMTプロセス(ピーク温度260℃、10秒間)向けに設計
仕様メモリソケットタイプ:SIMMソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様カードタイプ:マイクロSIM
長さ(mm)14.53
幅(mm)1.4
寸法(mm)14.53×1.4×15.07
ピッチ(mm)2.54
極数6
深さ(mm)15.07
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性MolexマイクロSIMカードソケット. このシリーズのMolexマイクロSIMカードソケットは、ワイヤレスモバイルデバイスに様々な機能を提供します。 ; 771-9133 771-9133 78727-0001 マイクロSIMカードソケット、高さ1.40 mm、プッシュ-プル、6回路、検出スイッチ付き ; 777-7451 777-7451 503960-0694 マイクロSIMカードソケット、高さ1.42 mm、プッシュ-プッシュ、6回路、検出スイッチ付き
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2.5ギガビット・イーサーネットを2ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
小型筐体にも関わらず、高性能グラフィックボードの搭載も可能
仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用):16GB(8GB x2)DDR4-3200 SO-DIMM メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x2/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(前面/スピーカ(マイクロフォン兼用)、背面/スピーカ・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット 2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(背面)●▼USB3.0 Type-A:1 ポート(前面)●▼USB3.0 Type-C:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大 3 ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242| M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1ソケット●拡張スロット:PCI Express 4.0(x16)/1 スロット(300mm/2 スロット以下の GPU を搭載可能)●ドライブ・ベイ:2.5 インチ・ベイ 2ベイ(シャドウ)●電源ユニット:500W(80 Plus Gold)●入力機器:USB、接続キーボード・マウス●寸法:(W)170×(D)353×(H)217mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-36
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
2.5ギガビット・イーサーネットを2ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
最大4台の3.5インチ・ストレージを搭載可能モデル
仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用):16GB(8GB x2)DDR4-3200 SO-DIMM メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x2/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(前面/スピーカ(マイクロフォン兼用)、背面/スピーカ・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット/2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(背面)●▼USB3.0 Type-A:1 ポート(前面)●▼USB3.0 Type-C:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大 3 ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242| M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1 ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1 ソケット●拡張スロット:PCI Express 4.0(x16)/1 スロット●ドライブ・ベイ●▼3.5 インチ・ベイ:4 ベイ(シャドウ)●▼2.5 インチ・ベイ:1 ベイ(シャドウ)●電源ユニット:700W(80 Plus Plutinum)●入力機器:USB、接続キーボード・マウス●寸法:(W)170×(D)354×(H)217mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-37
1台
¥269,800
税込¥296,780
32日以内出荷
2.5ギガビット・イーサーネットを2ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
MiniITXサイズの筐体のため接地面積が小さく、奥行きよりも高さの方が長いスッキリとしたデザイン
仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 IoT Enterprise 2021●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用):16GB(8GB x2)DDR4-3200 SO-DIMM メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x2/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(背面/スピーカ・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット/2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2 Type-A:4 ポート(背面)●▼USB3.0 Type-A:1 ポート(前面)●▼USB3.0 Type-C:1 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大3ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242| M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1ソケット●拡張スロット:PCI Express 4.0(x16)/1スロット(270mm/2 スロット以下の GPU を搭載可能)●ドライブ・ベイ●▼2.5 インチ・ベイ 3 ベイ(シャドウ)●▼2.5 インチ・ベイ 1(シャドウ)または 120mmファン●電源ユニット:550W(80 Plus Gold)●入力機器:USB 接続キーボード・マウス●寸法:(W)163×(D)272×(H)282mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-34
1台
¥249,800
税込¥274,780
32日以内出荷
2.5ギガビット・イーサーネットを2ポート搭載
RS-232Cを2ポート搭載
工場や検査区域における検査システムとしての利用など、限られたスペースへの設置にもおすすめできるモデル
仕様●OS:Microsoft (R)Windows (R)10 Pro 64bit(Windows (R)11 Pro 64bit からダウングレード)●プロセッサー:インテル (R)Core i3-12100 プロセッサー(TPM 2.0 チップ搭載)●チップセット:インテル (R)Q670 チップセット●メモリー(産業用): 16GB(8GB x2)DDR4-3200 メモリー●ストレージ(産業用):960GB M.2 NVMe-SSD(PCI Express 3.0(x4))●光学ドライブ:非搭載●グラフィック:インテル (R)UHD グラフィック(DisplayPort x1/HDMI x1/D-Sub x1)●サウンド:7.1ch HD オーディオ(前面/スピーカ・マイクロフォン、背面/スピーカ・サウンド入力・マイクロフォン)●ネットワーク:2.5 ギガビット・イーサーネット/2 ポート(vPRO 対応 x1)●USB ポート●▼USB3.2 Gen2x2 Type-C:1 ポート(背面)●▼USB3.2 Gen2 Type-A:5 ポート(背面)●▼USB3.0:2 ポート(前面)●COM ポート:RS232/422/485 2 ポート●▼※内部ヘッダーの利用で、最大 4 ポートの RS-232C を追加で利用可能。●拡張ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | up to 25110 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2 ソケット(M Key | 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| CPU):1 ソケット●▼M.2(Key E, 2230)with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless:1 ソケット●▼M.2(Key B, 3042/3052)with PCIe x1, USB 3.2 Gen1, USB 2.0 and SIM for 4G/5G:1 ソケット●拡張スロット●▼PCI Express 4.0(x16):2 スロット●▼PCI Express 4.0(x4):2 スロット●ドライブ・ベイ:3.5 インチ・ベイ 1 ベイ(シャドウ)または 2.5 インチ・ベイ 2 ベイ(シャドウ)●電源ユニット:650W(80 Plus Gold)●入力機器:USB 接続キーボード・マウス●寸法:(W)208×(D)270×(H)372mm●保証期間:5 年間センドバック方式ハードウェア保証
アズワン品番68-0711-33
1台
¥249,800
税込¥274,780
32日以内出荷
関連キーワード