1,899件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分 寸法(mm)99×94×98 質量(g)255 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー先端部:-40~110℃ インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番64-2326-55 タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シンプルなアコーデオンドア。大型取っ手が特徴です。
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 トラスコ品番257-2018 セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース 材質ノズル:軟質銅管
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷



1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
669 税込736
翌々日出荷







1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷






シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)1.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗1.2kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
369 税込406
翌々日出荷

シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
159 税込175
翌々日出荷

シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(Ω)1.8 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷

シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗1.2kΩ 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
329 税込362
翌々日出荷

シリーズROX1S 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリーズROX1S 抵抗(kΩ)1.5 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
189 税込208
翌々日出荷

シリーズROX1S 抵抗(kΩ)1.8 定格電力(W)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

シリーズROX1S 定格電力(W)1 抵抗1kΩ 許容差±5% 温度係数±350ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

シリーズROX2S 定格電力(W)2 抵抗(MΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリーズROX3S 抵抗(kΩ)1.2 定格電力(W)3 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 最大動作温度(℃)235 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷

シリーズROX3S 定格電力(W)3 抵抗(MΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
519 税込571
翌々日出荷

音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ音楽用 速度1-48倍速 記憶容量(MB)700 入数20 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネット エコマーク認定認定 テープ文字色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TV番組の録画に。。用途:録画用。規格:DVD-R。書き込み速度:1-16倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ録画用 構造片面1層 速度1-16倍速 入数10 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 容量(GB)4.7 CPRM対応対応
1個
758 税込834
6日以内出荷

TV番組の録画に。。用途:録画用。規格:DVD-R。書き込み速度:1-16倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ録画用 構造片面1層 速度1-16倍速 入数50 適合プリンタインクジェットプリンタ 容量(GB)4.7 CPRM対応対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
タイプ音楽用 速度1-48倍速 レーベル面色カラーミックス 記憶容量(MB)700 入数30 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

6倍速ダビングに対応。。用途:録画用。規格:BD-R。書き込み速度:1-6倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ録画用 構造片面1層 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数50 適合プリンタインクジェットプリンタ グリーン購入法適合 ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1個
5,388 税込5,927
6日以内出荷