カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sj-210」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上合否判定結果をカラー表示測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能評価曲線の拡大縮も可能横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能演算結果はデカ文字表示データ保存機能を大幅に強化スタイラスアラーム機能あり十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)【注意事項】パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。
電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語スキッド圧(mN)400以下サービス分類レンタル
RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)RS232Cケーブル(SJ-210用Mitutoyo(ミツトヨ)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用 Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
支持足セット/SJ-210用、SJ-310用 Mitutoyo(ミツトヨ)支持足セット/SJ-210用、SJ-310用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ調整範囲(mm)下面より28RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA216
深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-394先端半径(μm)スタイラス形状:5r
平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用 Mitutoyo(ミツトヨ)平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用Mitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA218
極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-393先端半径(μm)スタイラス形状:5r
激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 接合用WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から翌々日出荷
しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくいPP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着にプラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ 桜井NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ桜井
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
折り図面や閲覧図面用に適しています。 現場(屋外)持出し図面に適してます。 カラー印字対応合成紙です。
幅(mm)594長さ(m)40
アルミシリンダー リケンアルミシリンダーリケン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
標準シリンダーの約1/2の質量です。偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。
用途ジャッキアップ用軽量アルミ油圧シリンダー2018年トラスコ掲載ページ7 1485
NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)2インチ SSJ210シリーズ 桜井NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)2インチ SSJ210シリーズ桜井
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
合成紙115μm水性(顔料)インクジェットプリンター用紙
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
(57731)カバー,フオグライト レフト スバル(57731)カバー,フオグライト レフトスバル
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERGDC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
14,980税込16,478
1箱(100個)
7日以内出荷
Male Supply PlugsMale supply connectors, for soldering onto wiresAvailable in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
スバル純正 ハーフカバー スバルアクセサリースバル純正 ハーフカバースバルアクセサリー
16,980税込18,678
1個
欠品中
適合車種:フォレスター(Touring、Advance、SPORT、XT-EDITION、X-EDITION)※本革シート車には装着不可
適合車種FORESTER (Touring、Advance、SPORT、XT-EDITION、X-EDITION)
ラジエターグリル(AE) 91121-AE210SJ スバルラジエターグリル(AE) 91121-AE210SJスバル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
スタンド用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)スタンド用アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片Mitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
(P5Y21)ヘッド、シリンダー MAZDA(マツダ)(P5Y21)ヘッド、シリンダーMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
リヤクッションアセンブリ 5SJ-22210-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤクッションアセンブリ 5SJ-22210-00YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJM)
リヤクッションアセンブリ 5SJ-22210-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤクッションアセンブリ 5SJ-22210-10YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SJ-22210-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
(P0017)ベース キツト スバル(P0017)ベース キツトスバル
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D
小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用Mitutoyo(ミツトヨ)
68,980税込75,878
1個
121日以内出荷
穴径(Φmm)最小測定:4.5測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-392先端半径(μm)スタイラス形状:5r
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
59,980税込65,978
1個
121日以内出荷
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R