カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 制御機器(40)
- 空調・照明・電設資材(23)
- バイク純正部品(12)
- 物流用品(12)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 梱包用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 機構部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(61)
- omron(オムロン)(39)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 3M(スリーエム)(10)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- 井口機工製作所(3)
- オークラ輸送機(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オムロンヘルスケア(3)
- ヤマヒロ(3)
- アズワン(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 三洋化成(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sj-25」の検索結果

グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(82本)当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
樹脂製テープカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ステンレス 豆Sカン 全長30mm
水本機械製作所¥85税込¥941個当日出荷Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
SKジェットホース
三洋化成(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から6日以内出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
ドリルねじフレキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(69本)当日出荷フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。用途フレキ板+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)7.0表面処理ユニクロームねじ径dM3.8適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
ステンレススクリュージョイント
ニッサチェイン¥4,598税込¥5,0581箱(10個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-7757RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ¥8,298税込¥9,1281箱(1000個)当日出荷材質ステンレス全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3まで仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2101-14ねじサイズ3.8×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)17.0ドリル幅dk(mm)3.1
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
2.5 mmx30m ステンレスワイヤーロープ
エスコ(2件のレビュー)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-2.5質量(kg)732
オムツ交換車
ナビス(アズワン)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷汚れ物の区別ができ、後の処置が簡単です。 ポリダスターは横から押し込みフタでワンタッチ開閉で清潔です。 バンパー付き。付属品ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚<ポリダスター部>材質【本体】ステンレス(SUS304)・ビニール帆布/ターポリン、【ポリダスター】PP(ポリプロピレン)容量(L)【ポリダスター】35(2個付き)キャスターΦ150mm(自在車2個・固定車2個/ストッパー無し)外寸(mm)265×420×700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×1254×950引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【両面引出し】510×530×105アズワン品番0-1299-01
ステンレスケータイボトルスポーツジャグ
アイリスオーヤマ¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツやアウトドアの水分補給に最適なスポーツジャグです。保冷専用です。真空断熱構造のため、冷たさを保ち、たっぷりの飲み物を保冷できます。スポーツドリンクに対応しています。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約80mmで、大きな氷もラクラク入ります。ハンドル付きで、持ち運びに便利です。主要材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン口径(mm)約80保冷効力(℃)9以下(6時間)
グラスコンテナ4点ロック式ガラス保存容器
ヨシカワ¥699~税込¥769~1個3日以内出荷下ごしらえから調理、料理のストックまで!。4点ロック式で液モレも匂いモレもしにくい耐熱ガラス製でオーブンや電子レンジにも対応します。食材の冷凍保存からオーブンなどでの調理までこなす機能的なガラス保存容器です。材質本体/耐熱ガラス(耐熱温度差120℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、フタ部パッキン/シリコーンゴム
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ケニス¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から92日以内出荷長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ワーゼフ¥84,980税込¥93,4781個(1個)6日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
ベアリング
KHK(小原歯車工業)¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥539税込¥5931個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ステンレスねじなし防水コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
低床2.5tガレージジャッキ
JTC¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適!!用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ 。ステンレスパーツトレイ付き。揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm 。テスラ純正適合品番:1054716-00-B
アルミシリンダー
リケン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。最高使用圧力70MPa
足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から7日以内出荷安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
































![8.0x1.6x175mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546178-210428-02.jpg)







![T25x200mm [Torx]ドライバー(Tハンドル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734496-210510-02.jpg)