ステンレスケータイボトルスポーツジャグ

ステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマステンレスケータイボトルスポーツジャグ - アイリスオーヤマ

そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツやアウトドアの水分補給に最適なスポーツジャグです。保冷専用です。真空断熱構造のため、冷たさを保ち、たっぷりの飲み物を保冷できます。スポーツドリンクに対応しています。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約80mmで、大きな氷もラクラク入ります。ハンドル付きで、持ち運びに便利です。

主要材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
口径(mm)
約80
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SJ-2500 7980004779800047SJ-2500グレー1050(実容量)2.5143×132×375
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
SJ-2500 7980005679800056SJ-2500アイボリー1050(実容量)2.5143×132×375
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
SJ-3000 7980006579800065SJ-3000アイボリー1150(実容量)3155×144×375
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
SJ-3000 7980008179800081SJ-3000グレー1150(実容量)3155×144×375
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする