3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。
同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。
25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。
要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。
<ステムの組み合わせの考え方>
基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム
少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム
強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け
タイプ【ステム数】250
基材ポリオレフィン樹脂
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。
仕様ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)
幅(mm)25
厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7
色黒
長さ(m)1
粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
関連キーワード