カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • 物流用品(37)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「sj-50」の検索結果

175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応入隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応入隅

    城東テクノ
    6,198税込6,818
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応エンドキャップ 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応エンドキャップ

    城東テクノ
    7,598税込8,358
    1ケース(5セット)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応ジョイントカバー 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応ジョイントカバー

    城東テクノ
    9,898税込10,888
    1ケース(20個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35適合品番WMF-SJ50
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応出隅

    城東テクノ
    6,198税込6,818
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応面取出隅

    城東テクノ
    6,198税込6,818
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応コの字型面取出隅 城東テクノ

    WM防鼠付スリム水切り(鋼板製) 役物 WMF-SJ50対応コの字型面取出隅

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1ケース(2個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • 樹脂製テープカッター TRUSCO

    樹脂製テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1枚(221個)
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROテープカートリッジ マグネットテープ キングジム

    PROテープカートリッジ マグネットテープ

    キングジム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ地色アズワン品番64-8842-80RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • 大津市指定袋 ジャパックス

    大津市指定袋

    ジャパックス
    879税込967
    1パック(50枚)
    翌日出荷
    大津市指定ゴミ袋徳用タイプ
    容量(L)45対象地域大津市
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加湿器の除菌&消臭液 YAMAZEN(山善)

    加湿器の除菌&消臭液

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)
    用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物容量(mL)500使用可能回数約100回分
  • スクリューサポート TRUSCO

    スクリューサポート

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
    用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
  • 豆Sカン TRUSCO

    豆Sカン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス 豆Sカン 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン

    水本機械製作所
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
  • 排水特殊継手 差込ソケット SJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 差込ソケット SJ

    前澤化成工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
    形状ソケット
  • バンポン クショニング製品 3M(スリーエム)

    バンポン クショニング製品

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1シート(202個)ほか
    当日出荷
    シートからはがして貼るだけの簡単施工です。 緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。 さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。 オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。 可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
    用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。 当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。硬度(ショアA)70
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 HT差込ソケット HTSJ

    前澤化成工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途VP排水用耐熱継手材質塩化ビニル形状ソケットタイプHT使用流体排水
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ・ガード

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • バンボンクッション コクゴ

    バンボンクッション

    コクゴ
    7,398税込8,138
    1シート(202個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
  • 照光押ボタンスイッチ用防塵カバー omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用防塵カバー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(キャップ)塩化ビニール
  • スーパーじゅうおう MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    スーパーじゅうおう

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2種類標準
  • ソケットストレート(厚口) イノック

    ソケットストレート(厚口)

    イノック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット
  • 測定用ジョイント SJシリーズ 杉崎計器

    測定用ジョイント SJシリーズ

    杉崎計器
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    電動ドライバーの測定用治具。従来方式のコイルばね圧縮方式。独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!。SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能。六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能
    取付部20角×5(t)
  • SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー

    三立電器工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション

    SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

    昭和コーポレーション
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
    用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • 同軸コネクタ S型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプS型-S型コネクタタイプS嵌合部形状プラグ
  • ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション

    ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
    用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション

    ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

    昭和コーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
    用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • 1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン

    1.0MPa 小型ボール式電動弁

    ベン
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
    材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
  • 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込み

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製ネジ込みタイプの金具です。
    用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴントラスコ品番441-4055質量(kg)0.38ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35荷重(kg)(緩衝)~40
  • スタンドジャケット マスダ

    スタンドジャケット

    マスダ
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    家でも職場でも気軽に羽織れるスマートなシルエットジャケットです。薄手の裏毛素材で3シーズン着られます。
    厚さ生地:6.2オンス混率(%)綿:55、ポリエステル:45機能保湿性