カテゴリ

  • バイク部品(30)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj-8」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STRAX SJ-8 ジェットヘルメット LEAD(リード工業)

    STRAX SJ-8 ジェットヘルメット

    LEAD(リード工業)(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。
    材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,400規格PSC、SG(全排気量対応)
  • 自動旋盤用コレットチャック SJ-8R エーワン精密

    自動旋盤用コレットチャック SJ-8R

    エーワン精密
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
    用途自動旋盤用。適合機種スター精密SJ-8Rシャンク径(mm)15
  • SJ-8用 シールドベース LEAD(リード工業)

    SJ-8用 シールドベース

    LEAD(リード工業)(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    シールドの開閉角を調整するパーツ。左右各1個。
  • SJ-8/9S シールド LEAD(リード工業)

    SJ-8/9S シールド

    LEAD(リード工業)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SJ-8、SJ-9用のオプションシールド。
  • SJ-8用 チークパッド LEAD(リード工業)

    SJ-8用 チークパッド

    LEAD(リード工業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    頬部分に取り付ける内装。左右各1個。
  • SF-12/SJ-8用 ビス LEAD(リード工業)

    SF-12/SJ-8用 ビス

    LEAD(リード工業)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    シールドベースを固定するパーツ。4個で1セット。
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • シーリングテープジャスト メグロ化学

    シーリングテープジャスト

    メグロ化学(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ロール
    当日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ セイニチ(生産日本社)

    ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ

    セイニチ(生産日本社)
    3,500税込3,850
    1パック(100枚)ほか
    翌々日出荷
    ユニパックのフィルム・シール強化タイプです。チャック上にはミシン目が付いています。(天閉じ底開き形態)
    用途冷凍食品・粒状製品に。透明種類チャック付ポリ袋
  • 屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • シザースジャッキ マサダ製作所

    シザースジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
    付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9能力(t)0.85最高位(mm)381最低位(mm)121
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCO

    パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
    用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
  • エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション

    エンプラケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
  • ワークストッパ VERTEX(バーテックス)

    ワークストッパ

    VERTEX(バーテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    材質S45C硬度HRC50±2
  • ソケットストレート(厚口) イノック

    ソケットストレート(厚口)

    イノック
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット
  • 住宅用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。
    材質鋼板製適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
  • プラスチックチェーン用 スクリュージョイント 真田化鋼(S・ROSE)

    プラスチックチェーン用 スクリュージョイント

    真田化鋼(S・ROSE)
    429税込472
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチックチェーンの連結やその他用途でお使いいただけるプラスチックのスクリュージョイントです。
    用途プラスチックチェーンのジョイント材質PPイエロー
  • スーパー柔軟フッ素ホース 三商

    スーパー柔軟フッ素ホース

    三商
    39,980税込43,978
    1個(20m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
    透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • スクリュージョイント ニッサチェイン

    スクリュージョイント

    ニッサチェイン
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケース プランジャー

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS305材質(コイルバネ)SUS302WPA
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • 3/8"sqx 8mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8"sqx 8mm 絶縁ソケット

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SJ-8二面幅(mm)8差込角(inch)3/8
  • 8x300mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    8x300mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SJ-8
  • 1" xCTC 31 コネクター(ストレート/薄鋼用) エスコ

    1" xCTC 31 コネクター(ストレート/薄鋼用)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SJ-8
  • SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション

    SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

    昭和コーポレーション
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
    用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • バイシクルストレージマウント YUENI (ユエニ)

    バイシクルストレージマウント

    YUENI (ユエニ)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    フロントホイールをバイクから外してフォークをマウントに取り付けバイクを固定。車でバイクを輪行する時や家でバイクを縦に立てて保管する時などに使用。取り付け可能サイズ:エンド幅100mmのクイックリリースタイプのフロントホイールに対応。マウントは木材・板などに固定させてからご使用ください。車載ペース 室内保管 輪行時のフォーク保護
    質量(g)270寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×75×43
  • ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション

    ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

    昭和コーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
    用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーション

    ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
    用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • スペーサー連結ネジ カメダデンキ

    スペーサー連結ネジ

    カメダデンキ
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    材質表面処理3価クロメート
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 82Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 82Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 82Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 820kΩ 2W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX2Sシリーズ 820kΩ 2W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 820kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX2Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃2W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX2Sシリーズ、アキシャル. ROX2Sシリーズは難燃性を備えた高出力金属酸化皮膜抵抗器です 過負荷条件にも対応 配線保護用途に最適 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 820kΩ 1W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 820kΩ 1W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 820kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応