カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 農業機械(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sj30」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おそうじ戸車 SJ30型 家研販売

    おそうじ戸車 SJ30型

    家研販売
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    レールの溝にゴミ・ホコリ・ペットの毛などのコマへの巻き込みを防ぎます。
    材質(本体)
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)75有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管

    三立電器工業(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
  • アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    699税込769特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
  • スマートレグ用アジャスター 光

    スマートレグ用アジャスター

    369税込406
    1個
    当日出荷
    スマートレグにピッタリのアジャスターです 高さ調整などが簡単におこなえます スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
    許容荷重(kg)(1個あたり約)30材質スチール・ポリプロピレン(P.P)
  • SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用

    三立電器工業(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
  • アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
  • ステンレス 豆Sカン 全長30mm 水本機械製作所

    ステンレス 豆Sカン 全長30mm

    水本機械製作所
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン寸法L1(mm)30寸法W2(mm)10表面処理(本体)バレル研磨
  • ユニクロ ジャックポイント フレキ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント フレキ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(700個)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3までねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
  • ドリルねじフレキ TRUSCO

    ドリルねじフレキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(61本)
    当日出荷
    フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
    用途フレキ板+鉄骨寸法D(Φmm)7.0ねじ径dM3.8寸法H(mm)2.5最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
  • SJ形溶接棒ホルダ 圧着用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 圧着用

    三立電器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    電線接続方式圧着JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 豆Sカン TRUSCO

    豆Sカン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレススクリュージョイント ニッサチェイン

    ステンレススクリュージョイント

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品上部絶縁カバー

    三立電器工業
    689税込758特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • ソケットクランプ MCC(松阪鉄工所)

    ソケットクランプ

    MCC(松阪鉄工所)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
    適合材ソケット、キャップ
  • ステンレスケータイボトルスポーツジャグ アイリスオーヤマ

    ステンレスケータイボトルスポーツジャグ

    アイリスオーヤマ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツやアウトドアの水分補給に最適なスポーツジャグです。保冷専用です。真空断熱構造のため、冷たさを保ち、たっぷりの飲み物を保冷できます。スポーツドリンクに対応しています。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約80mmで、大きな氷もラクラク入ります。ハンドル付きで、持ち運びに便利です。
    主要材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン口径(mm)約80保冷効力(℃)9以下(6時間)
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • ワークサポートジャッキ ナベヤ

    ワークサポートジャッキ

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
    材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー 三立電器工業

    SJ形溶接ホルダ用部品下部絶縁カバー

    三立電器工業
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
  • クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジソフトジョー

    北川鉄工所
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    109,800税込120,780
    1個(1個)
    6日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • 30x300mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    30x300mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SJ-30
  • ネジ式三角網ヘッド 30cm 白 あみのエーワン

    ネジ式三角網ヘッド 30cm 白

    あみのエーワン
    9,500税込10,450
    1個
    5日以内出荷
    ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。白色ネットなので中に入った獲物の確認が容易にできます。
    質量(g)約315ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)30×30.5×2網目(mm)約3深さ(cm)網:41
  • カポリ2ジョイント 黄銅ソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント 黄銅ソケット

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ステンスプリングジョイント ニッサチェイン

    ステンスプリングジョイント

    ニッサチェイン
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (3/4”DR)エクステンションバー エスコ

    (3/4”DR)エクステンションバー

    エスコ
    5,530税込6,083
    1本
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4”
  • ニッケルBSフォトスタンド(リョウオス 大阪魂

    ニッケルBSフォトスタンド(リョウオス

    大阪魂
    207,200税込227,920
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    寸法D(mm)6寸法L2(mm)6ねじの呼びdM3.5
  • SJ形溶接棒ホルダ 半田用 三立電器工業

    SJ形溶接棒ホルダ 半田用

    三立電器工業
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
    電線接続方式半田JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)
  • トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)30種類ボールジョイント型RoHS指令(10物質対応)対応
  • カポリ2ジョイント 青銅ソケット オンダ製作所

    カポリ2ジョイント 青銅ソケット

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ・暖房用架橋ポリエチレン管、酸素透過防止対策管などに接続する継手です。(カポリ2ジョイント樹脂管適用表をご参照ください)。・樹脂管に割リングを通し袋ナットを締め付けるだけで、本体タケノコ部にしっかりと食い込み確実な接続を実現します。・配管の延長に使用します。・本体に横穴(確認窓)を設け、接続後に管の挿入完了が目視で確認できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • ネジ式三角網ヘッド 30cm あみのエーワン

    ネジ式三角網ヘッド 30cm

    あみのエーワン
    8,400税込9,240
    1個
    6日以内出荷
    ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目。一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
    質量(g)約315ねじ径4分(W1/2)寸法(cm)30×30.5×2網目(mm)約3深さ(cm)網:41
  • ニッケルBSフォトスタンド(リョウメス 大阪魂

    ニッケルBSフォトスタンド(リョウメス

    大阪魂
    208,134税込228,947
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    寸法D(mm)6ねじの呼びdM3.5
  • ニッケルBSフォトスタンド(オスメス 大阪魂

    ニッケルBSフォトスタンド(オスメス

    大阪魂
    181,067税込199,174
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    寸法D(mm)6寸法L2(mm)6ねじ径d2M3.5ねじ径d1M3.5
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 30Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 5W ±5% 30Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクボールジョイント SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応