カテゴリ

  • 機構部品(53)
  • 切削工具(46)
  • 作業服(35)
  • バイク部品(34)
  • 制御機器(29)
  • 農具(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-050」の検索結果

関連キーワード
450件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50

    川西水道機器(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK50B

    ParkerTAIYO
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • テーパーシャンクスピンドル SK50 Minimo

    テーパーシャンクスピンドル SK50

    Minimo
    ¥459,800税込¥505,780
    1パック
    20日以内出荷
    トラスコ品番128-4942スピンドル精度/13μ以内
  • SK 454 50 SA FISCHER

    SK 454 50 SA

    FISCHER
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
  • SSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃 エレコム

    SSD 外付け USB3.2 Gen2 読込最大1000MB/秒 ポータブルSSD USB Type-C ノック式 高速 耐衝撃

    エレコム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノック式×シャッター機構で安心して使える。キャップレスでキャップ紛失の心配がない、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。ノックで出して自動でコネクターを出し入れでき、未使用時はシャッターが閉じてコネクターの先端を保護。USB 10Gbpsの高速データ転送を実現します。
    用途読み込み最大1000MB/s・書き込み最大800MB/sの高速データ転送を実現する、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。 。USB Type-C(TM)コネクターのため、対応するiPhone・iPadなどに直接挿して使えます。 。キャップを紛失する心配がないノック式で、パソコンなどの機器への接続がスムーズに。USBポートから引き抜くと自動でシャッターが開閉し、コネクター部分が収納されます。 。未使用時はシャッターが閉じてコネクターの先端を保護。ホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。 。PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。開封後、挿すだけですぐに使用可能。出荷時にexFAT形式でフォーマット済みのため、iPhone、Androidスマートフォン、Windowsパソコン、Macなどで挿してそのまますぐに使えます。ケーブルやアダプターなどを別途用意する必要はありません。 。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で1度パスワードを設定すると、2度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様出荷時フォーマット:exFAT適合ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。質量(g)約15(本体)外形寸法(mm)幅約62×奥行約21×高さ約11電源USBバスパワーコネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13が動作するMacインターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))保証期間1年間データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大800MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
  • 二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    二重密封栓 15・24 茶 GSKシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥16,999税込¥18,699
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:茶●容量 mL:50●寸法 mm:45×102●コード番号:2111-050Tアズワン品番65-8670-34
  • 急勾配用換気棟0.5P 9.0~10.5寸用 ヨネキン

    急勾配用換気棟0.5P 9.0~10.5寸用

    ヨネキン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    付属品取付ビス×4、捨水切L505mm×2材質塗装ガルバリウム鋼板0.35t/PP樹脂長さ(mm)645有効換気面積(cm2)84.6/本面積(m2)基準小屋裏:13.5/本
  • 空調服(R) スターターキット(18V)(ファングレー)(SK23011K50) 865976 空調服

    空調服(R) スターターキット(18V)(ファングレー)(SK23011K50) 865976

    空調服
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    最大風量106/秒用スターターキット(ファングレー)。 はじめてご使用される方におすすめ。
    色グレー色番3
  • 空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブグレー)(SK25011K50) 865802 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブグレー)(SK25011K50) 865802

    空調服
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色グレーサイズF
  • 空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブルー)(SK25011N50) 865803 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブルー)(SK25011N50) 865803

    空調服
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブルーサイズF
  • ソニック ZRX1200 サイレンサー アールズギア

    ソニック ZRX1200 サイレンサー

    アールズギア
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    12日以内出荷
  • ソニック ZRX1200 テールパイプ アールズギア

    ソニック ZRX1200 テールパイプ

    アールズギア
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    12日以内出荷
  • SKカビ除去剤#50 エスケー化研

    SKカビ除去剤#50

    エスケー化研
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    浸透性に優れたアルコール系殺菌剤です。殺菌成分が徐々に被塗物の内部に浸透し、内部に残存している微生物まで殺菌を行います。
    用途建築物内外装表面から内部の殺菌、金属下地等の水の使用できない所油性 or 水性油性一般的名称アルコール系殺菌剤
  • 空調服(R) スターターキット(14.4V)(ファングレー)(丸形)(SK23021K50) 865988 空調服

    空調服(R) スターターキット(14.4V)(ファングレー)(丸形)(SK23021K50) 865988

    空調服
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    最大風量76/秒用スターターキット(ファングレー)。 はじめてご使用される方におすすめ。
    色グレー色番3
  • 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23021K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
  • 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23021K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
  • 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23011K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
  • 高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ 空調服

    高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
    仕様●クラス1:蛍光素材/0.14m2以上、再帰性反射素材/0.10m2以上、車両速度/30km/h以下●その他仕様●▼調整紐●▼左内側バッテリー専用ポケット●▼左胸ファスナー付きポケット●▼氏名片布付き●▼裾ドローコード付き●▼腰ポケット●スターターキットのセット内容:空調服(R)ワンタッチファン(グレー)(FA01012シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)ケーブル(CB23321)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23421)●バッテリー(BT23231)定格容量:3250mAh(46.8wh)●最大風量(L/秒)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:76.0●▼出力電圧11.0V/連続モード:62.0●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:48.8-62.0●▼出力電圧8.2V:48.8●▼出力電圧6.0V:36.0●動作時間(時間)●▼出力電圧14.4V/ターボモード:4.9●▼出力電圧11.0V/連続モード:4.4●▼出力電圧11.0V/ゆらぎモード:6.8●▼出力電圧8.2V:8.5●▼出力電圧6.0V:17●ターボモード:14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●ゆらぎモード:出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。セット内容セット品
  • SKソフトブレードホース50×62 40mカセ巻 三洋化成

    SKソフトブレードホース50×62 40mカセ巻

    三洋化成
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様カセ巻き材質PVC色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)50構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23外径(Φmm)62使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011K50シリーズ 空調服

    高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
  • 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23021K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。
  • 長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23011K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
  • 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23011K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
  • 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K50シリーズ 空調服

    高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021K50シリーズ 空調服

    高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K50シリーズ 空調服

    高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23021K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
  • 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K50シリーズ 空調服

    高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア マグネットタイプ K熱電対付

    CoolHeat
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。
    電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付

    CoolHeat
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。
    電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA LAT.SK ER (SB50) MIWA

    MIWA LAT.SK ER (SB50)

    MIWA
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    LAT用ストライク
    寸法L(mm)28グリーン購入法適合
  • 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23021K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23021K50シリーズ

    空調服
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方に。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
  • 長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23011K50シリーズ 空調服

    長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23011K50シリーズ

    空調服
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
  • F750-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • F750-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F750-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
  • SKシリーズ自在SP付フェノール車50mm ハンマーキャスター

    SKシリーズ自在SP付フェノール車50mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車50mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車50mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm ハンマーキャスター

    SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm

    ハンマーキャスター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm ハンマーキャスター

    413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm

    ハンマーキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
...