カテゴリ
- 機構部品(41)
- 切削工具(40)
- バイク部品(34)
- 農具(24)
- 制御機器(18)
- 物流用品(18)
- メカニカル部品(17)
- 作業服(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(11)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 測定用品(5)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- 日研工作所(23)
- ハンマーキャスター(16)
- アルトコーポレーション(12)
- NB(日本ベアリング)(11)
- 千吉(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ワルター(10)
- SK11(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(8)
- ノーブランド(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- ParkerTAIYO(6)
- 椿本チエイン(6)
- TRUSCO(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 空調服(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk-050」の検索結果

SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
空気圧シリンダ 10Z-3SK50B
ParkerTAIYO¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブグレー)(SK25011K50) 865802
空調服¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色グレーサイズF
空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブルー)(SK25011N50) 865803
空調服¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブルーサイズF
F750-GKSK-B2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
F750-GKSK-D2 GRAVELKING SK 700×50C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,298税込¥6,9281本8日以内出荷This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
SKシリーズ自在SP付フェノール車50mm
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズオールステンレス自在ウレタンB車50mm
ハンマーキャスター¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SKシリーズ自在SP付フェノールB車50mm
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
F750-GKSK-P-B2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 黒
Panaracer(パナレーサー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥989税込¥1,0881箱(50枚)当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
SKシリーズオールステンレス自在ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
F750-GKSK-P-D2 GRAVELKING SK + 700×50C TLR 茶サイド
Panaracer(パナレーサー)¥6,698税込¥7,3681本8日以内出荷グラベル走行時の走破性を高めるブロックパターンを採用。過酷なコンディションに耐えられるように「TuffTex+」を採用し耐パンク性能をさらに高めた『グラベルキング SK』最強バージョン。色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×50C質量(g)660推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格50-622
413SKシリーズ自在SP付ゴム車50mm 単輪
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
空調服(R) スターターキット(25V)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
空調服(R) スターターキット (14.4V)
空調服(3件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
パイオランテープ 内装リフォーム養生用 Y-05-SK さくら色
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関色さくら(ピンク)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系主な用途内装・リフォーム養生用保持力(mm)【SIJS 板】0.1粘着力(N/25mm)【SUS 板】7引張強度(N/50mm)230引張伸度(%)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂