カテゴリ
- 物流用品(18)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(3)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(7)
- ユーエイキャスター(7)
- ParkerTAIYO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 日本度器(3)
- 東正車輛(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- NAKATAKI(2)
- アルトコーポレーション(1)
- オーム電機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東芝(1)
- TRUSCO(1)
- NTB(1)
- 信和(仮設機材)(1)
- SK11(1)
- ドラパス(1)
- 積水樹脂プラメタル(1)
エコロジープロダクト
「sk-100n」の検索結果

プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪) 固定車
東正車輛¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪 B入り) 固定車
東正車輛¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥789税込¥8681個6日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。トラスコ品番379-7180形状固定車型式SK型固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
メタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000色ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷から18日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
SK型キャスター(固定車・プレート式)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個21日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなし取付高H(mm)132車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター
サイレンスキャスター(産業用)
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個26日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様蓋/ビス止め材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類クーラースリーブキャップ仕上焼付塗装
DSLソケットL N85
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292458269(SK11・DSLソケットN85・S-OL85C100)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)57.2×23質量(g)90ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N
ParkerTAIYO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車100mm
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 50 mA, 3 ピン パッケージUSM 2SK シリーズ
東芝¥299税込¥3291枚(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類丸型ガラリ仕上焼付塗装
コメット・エキスパート
日本度器¥7,298~税込¥8,028~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
スケルトンバケット
NAKATAKI¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
空調服セットBF973+25Vスターターキット
アルトコーポレーション¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
コメット・エキスパート(金属ケース入り)
日本度器¥37,980~税込¥41,778~1個ほか4日以内出荷から20日以内出荷通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N
ParkerTAIYO¥9,498~税込¥10,448~1個6日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ステンレスキャスター 315SK・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)65軸径T(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター