カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エフピコチューパ(3)
- 椿本チエイン(2)
- KSフィルター(2)
- SK11(2)
- イスカル(1)
- 東芝(1)
- 日研工作所(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 因幡電工(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- THECUT(1)
- TKX(1)
- フェリック(1)
- バローべ(1)
- OKW(1)
- LIVRE(リブレ)(1)
エコロジープロダクト
「sk-140」の検索結果

カットフルーツ、漬物容器 SK-140深型本体(1200枚)
エフピコチューパ¥32,980税込¥36,2781セット(1200枚)3日以内出荷汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用性の高い丸型透明容器本体です。透明度が高く、内容物を鮮やかに見せることができ、商品陳列時のアイキャッチ効果を高めることが可能です。用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器本体。材質エコA-PET寸法(mm)Φ140×50容量(mL)350入数(枚)1200
カットフルーツ、漬物容器 SK-140浅型本体(1200枚)
エフピコチューパ¥27,980税込¥30,7781セット(1200枚)3日以内出荷汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用性の高い丸型透明容器本体です。透明度が高く、内容物を鮮やかに見せることができ、商品陳列時のアイキャッチ効果を高めることが可能です。用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器本体。材質エコA-PET寸法(mm)Φ140×40容量(mL)270入数(枚)1200
カットフルーツ、漬物容器 SK-140内外嵌合蓋(1200枚)
エフピコチューパ¥24,980税込¥27,4781セット(1200枚)3日以内出荷汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用容器本体と組み合わせて使う透明蓋です。嵌合性に優れており、本体としっかりと密着するため、中身の汁漏れやこぼれを防ぐことが可能です。用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器用の透明嵌合蓋。材質エコA-PET寸法(mm)Φ145×10入数(枚)1200
オール研ぎ太郎
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状角幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り
バローべ¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
タイトスカート ボトムス レディース ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷フォーマル感と動きやすさを兼ね備えた定番の黒タイトスカートです。ストレッチ性に優れた素材を使用しており、長時間の業務でも快適な着用感をキープします。すっきりとしたシルエットで、清潔感ときちんと感を演出。後ろファスナー仕様で、着脱もスムーズです。両脇にはポケット付きで、業務中の小物収納にも便利。カフェやレストランなど、幅広い接客サービスのユニフォームとしておすすめです。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様後ファスナー、両腰ポケット、後ろベント色ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ファイントロ性別女性用
オープンエンド マックスウェイトTシャツ フロストスカイ 140
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色フロストスカイサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
クランク140 トリガー シマノ用
LIVRE(リブレ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷140mmの超ロングWハンドル。海中から伝わる全身全霊の執念を受け止めてねじ伏せる、圧倒的なパワーをロングピッチハンドルに伝達。ディープタイラバやライトジギングに、新たな巻きの革命をもたらすハンドルが登場です。アシンメトリー構造 非対称チタンノブTriggerを搭載。この超ロングピッチハンドルを司るのは新設計のアシンメトリー(対称構造)ノブ「Trigger(トリガー)」。トリガー部分が常に下になることで、バランスを保つように設計されており手がノブが触れた瞬間、ひっかかり部分がオートマチックに手に収まります。ブレない巻き心地 センターロック方式。「センターロック方式」により強くクイックなアクションでも、ブレることはありません。ものづくりの基準である高い品質の見せどころ。驚きや感動を与える技術はもちろん、見えない部分にも惜しみなく技術を込めたものづくりをしています。各メーカー、多種多様なリールに対応。センターナットを別途購入すれば、シマノ/ダイワ/アブガルシア/フルーガーのリールに装着可能となる、クイックチェンジシステムを採用。付属の6角ワッシャーをメインプレートに入れ替えるだけで、各メーカーのリールに装着することができます。質量(g)56.3ピッチ(mm)140
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
DSLソケット N65
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436793(SK11・DSLソケットLN65・S-OL65CL140)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)55×23質量(g)81ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
DSLプラグL H11.3
SK11¥289税込¥3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437066(SK11・DSLプラグH11.3・S-23DPH140)材質鋼鉄・他寸法(mm)52×15質量(g)28ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 50 mA, 3 ピン パッケージUSM 2SK シリーズ
東芝¥299税込¥3291枚(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から9日以内出荷不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
TKX VXホイール CBN
TKX¥67,980~税込¥74,778~1枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
シーリング
OKW¥459税込¥5051個6日以内出荷プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP55に適合その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ゴム色グレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応