カテゴリ
- 作業服(143)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 測定用品(7)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Asahicho(旭蝶繊維)(72)
- 空調服(63)
- SK11(14)
- アルトコーポレーション(8)
- 佐藤計量器製作所(8)
- ノーブランド(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- マルヤス電業(5)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ルシアン(3)
- サンワ[テープ](3)
- SMC(2)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- つくし工房(2)
- 光興業(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- MAKINO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk-23」の検索結果

BSKエンドミルケース
MAKINO(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
BSKエンドミル・ドリルケース
MAKINO(25件のレビュー)¥239税込¥2631袋(1個)当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。収納本数(本)1仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)
空調服(R) スターターキット (14.4V)
空調服(3件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
CREE XH-P50 充電式ハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
草刈チップソー奇跡の刃
Y'sGOD¥2,798税込¥3,0781個当日出荷世界初のクッションサンドブレードで衝撃吸収。台金2枚を重ね合わせたチップソーなので超静音、超制振です。台金が衝撃を吸収するので、チップが長寿命です。全排気量対応(35cc~20cc)。石等に当たった時の金属音がほとんど無く、作業環境にも配慮。用途草刈り機用チップソー穴径(Φmm)25.4
メタルホースコネクター
セフティー3¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
背負式肥料散布機サンプキング
向井工業(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)23
吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ
つくし工房¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
シフトノブ レースエアーレザー
MOMO¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
長水 遠赤 アルミグルメ鍋
EBM(江部松商事)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷鍋底部に長水石を使用しています。材質アルミ/フッ素加工仕様ガラス蓋付高さ(mm)79深さ(mm)70板厚(mm)1
SKY
ハウスビーエム¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷V埋込チップで切れ味抜群。用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に穴径(Φmm)25.4適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997外径(Φmm)230刃数(p)36刃厚(mm)2.2アズワン品番64-9668-66
パワーMOSFET
東芝¥779税込¥8571個3日以内出荷用途DC/DCコンバータモーター駆動備考4V駆動電流(A)ID:60電圧(V)VDSS:60入力容量Ciss:5400pF(標準) (Vds=10V f=1MHz)電力(W)Pc(Tc=25℃):150構造Nch-MOS速度Yfs:40s抵抗(MΩ)RDS:15(Vgs=4V Id=30A)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P(N)
GCコーンサイン コアラバージョン板のみ ここであそんじゃダメだよ GCSK-23
グリーンクロス¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「ここであそんじゃダメだよ。」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容ここであそんじゃダメだよ。
スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー
光興業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷スリムベゼルモニター用フィルターエコノミー DESK-CP 樹脂ストッパー。材質(ストッパー)樹脂
地刺し刺しゅうキット カードケース
ルシアン¥969税込¥1,0661袋4日以内出荷仕様●制作時間(目安):10~12時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸、定規、アイロン、まち針 (※縫い合わせる際にあると便利) 、刺しゅう枠 (※使用した方がきれいに刺せる)セット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、無地布、片面接着芯、図案付き作り方説明書寸法(cm)出来上がり:6.5×11×0.5
「地刺し」で作る布小物 刺し子キット
ルシアン¥1,398税込¥1,5381袋4日以内出荷仕様●制作時間(目安):6~8時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸(白)セット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、プチフレーム、図案付き作り方説明書直径(Φcm)出来上がり:9
A4サイズパンフレットスタンド
ノーリツイス¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷から21日以内出荷ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。企業名が記入できるネームプレート付です。色黒高さ(mm)1640タイプ垂直タイプ(キャスター付)奥行(mm)380キャスター付き適合サイズA4収納寸法(mm)幅220×奥行20
地刺し刺しゅうキット プチフレームの壁飾り
ルシアン¥1,398税込¥1,5381袋4日以内出荷仕様●制作時間(目安):6~8時間●用意するもの:はさみ、えんぴつ、縫い針、縫い糸(白)セット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、プチフレーム、図案付き作り方説明書直径(Φcm)出来上がり:9
温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ
ヤガミ¥7,298税込¥8,0281本6日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1019℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定
空調服(R) スターターキット?(18V)(ロングケーブル)
空調服¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングケーブルにしてワンパックでご用意しました。最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(*1)対応ファン。最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。最大電圧18Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*1)の他、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード(*2)、6Vなど5段階切替が可能。防塵防水(*3)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*3)。9段階の残量表示。*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。*2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。*3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:353、ファン:約98※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時:約5.1(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)18(ターボモード)、15、10(連続モード/ゆらぎモード)、6動作時間【18Vターボモード時:約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10V(連続モード)時:約8.4時間】【10Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25風量(L/min)18Vターボモード(※1)時:106(20秒間)、15V:90、10.0V(連続モード)時:62、10Vゆらぎモード(※2)時:50~62、6V時:39(ファン2個の値)ファンFA23112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー
光興業¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷スリムベゼルモニター用フィルターハイグレード DESK-CS 樹脂ストッパー。材質(ストッパー)樹脂アスペクト比1899-12-30
空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18