カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 切削工具(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • メカニカル部品(34)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • 研磨材(10)
  • 建築金物(9)
  • バイク部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sk-13」の検索結果

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
849税込934
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所油焼 背金付き 角鏝宮谷製作所
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など材質SK5鋼板厚(mm)0.55
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライデスク eシリーズ 薄い木目×ブラックサンワサプライ
62,980税込69,278
1台
16日以内出荷
設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
仕様【マンセル値】N1.0付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
2点式ハサミ NAKATAKI2点式ハサミNAKATAKI
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
軽量物の積み込みや軽作業、選別作業等に
用途バックホー用アタッチメントレッド関連資料採寸方法資料(0.07MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
標準バケット NAKATAKI標準バケットNAKATAKI
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
土や砂、雪などを掘削する現場で大活躍!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)バケット:330ピン間距離(mm)90
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
フリクションシナジーノック03 パック入 パイロットフリクションシナジーノック03 パック入パイロット
229税込252
1本
3日以内出荷
細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
フリクションシナジーノック03 パイロットフリクションシナジーノック03パイロット
229税込252
1本
3日以内出荷
細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.3繰り返し・詰め替え対応
ゴムパッド 建機Platformゴムパッド建機Platform
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き互換性ゴムパット ラバーパット
SK 水洗いレジン500g 『紅色』 SK本舗SK 水洗いレジン500g 『紅色』SK本舗
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン『SK水洗いレジン』「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
紅色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
【修理】インパクトレンチピストル型(瓜生製作)UW-13SK(修理) 修理【修理】インパクトレンチピストル型(瓜生製作)UW-13SK(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ソフトサイドバッグ XSR900 ワイズギアソフトサイドバッグ XSR900ワイズギア
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
XSR車両デザインにマッチしたソフトサイドバッグ。軽量で頑丈なナイロン繊維製。
容量(L)【片側容量】13.5最大積載量(kg)3
プロテクションパッド YZF-R7 ワイズギアプロテクションパッド YZF-R7ワイズギア
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなプロテクションパッド。センター部、L/Rサイド部各1枚の計3枚。R7ロゴ入り。
取付取付工数:0.2h
プロテクションパッド NMAX('21~) ワイズギアプロテクションパッド NMAX('21~)ワイズギア
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
乗降り時の靴キズから車両を保護するプロテクションパッドマットカラーの上に立体印刷のハニカム模様をあしらった上質感のあるデザイン。NMAXロゴ入り。車両形状に追従するよう貼付けられ、スポーティーなイメージを高めます。
セット内容同梱枚数は天面・左右含め6枚入り材質PVC取付取付工数:0.3h
プロテクションパッド XSR900/XSR900 GP ワイズギアプロテクションパッド XSR900/XSR900 GPワイズギア
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなプロテクションパッド従来品比:約2倍の厚さに凹凸加工を施し、ニーグリップ感を向上しました。※画像はXSR900への装着イメージです。
仕様左右各1枚の計2枚、YAMAHAロゴ入り取付取付工数:0.2h
シートカバー JOG125 ワイズギアシートカバー JOG125ワイズギア
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
JOG125専用設計でシートにジャストフィット
取付取付工数:0.1h
シートカバー X FORCE YAMAHA(ヤマハ)シートカバー X FORCEYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
車種専用設計でピッタリフィットするシートカバーシートに被せるだけの簡単取付。シートの保護や、表皮破れのカバーに最適。砂目シボのブラックPVC生地を採用、運転時のシート滑りを防止。シート後端にYAMAHAタグ配置。
適合機種X FORCE
クールメッシュシートカバー X-FORCE YAMAHA(ヤマハ)クールメッシュシートカバー X-FORCEYAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
メッシュ構造の優れた通気性により、座面の涼しさを保ち、暑い時期のライディングを快適にしてくれるシートカバー立体的なシート形状にもジャストフィットするシートカバータイプを採用。着脱が簡単な構造で、涼しい時期は取り外したりと、季節に合わせての使用が可能。メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ表皮部:PVC
適合機種X FORCE
シートカバー NMAX/NMAX155 YAMAHA(ヤマハ)シートカバー NMAX/NMAX155YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
専用設計でジャストフィットするシートカバースタイリッシュな砂目シボのブラック生地を採用。運転時座面の滑りを防止。シート後部にYAMAHAタグを配置。取り付け:STDシートにかけるだけの簡単装着
適合機種NMAX(’21~)
クールメッシュシートカバー NMAX/NMAX155 YAMAHA(ヤマハ)クールメッシュシートカバー NMAX/NMAX155YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保。座面の涼しさを保ちます。炎天下駐輪後の乗車でもシート座面の熱さを軽減します。シート後部にYAMAHAタグを配置。取り付け:STDシートにかけるだけの簡単装着。
適合機種NMAX(’21~)材質【メッシュ部】8mm厚ポリエステルメッシュ【表皮部】PV
ハンガー用化粧ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ハンガー用化粧ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用JB(日本ボデーパーツ工業)
378税込416
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.12MB)
平ゴム脚(ワッシャー入) SUGICO(スギコ)平ゴム脚(ワッシャー入)SUGICO(スギコ)
20税込22
1個
翌々日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能です。
用途各種機器のゴム脚など材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)/鉄(SPCC)種類平ゴム脚
H鋼専用取付金具 信栄物産H鋼専用取付金具信栄物産
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
用途ミラー部品角度調節自在
自然の華セロ付 ヤマニパッケージ自然の華セロ付ヤマニパッケージ
33,980税込37,378
1ケース(100枚)
4日以内出荷
セロ付き乾物詰合せ箱。海の幸を詰め合わせた特別なギフトにどうぞ。
用途ギフト用材質段ボール E段 枠/OPP形状フタ・身式クリーム入数(枚)100
ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
74,980税込82,478
1セット
90日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
取り出しやすいバスケットワゴン3段 フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段フクダクラフト
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
幅37.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。キッチン・サニタリー・クローゼットなど、色々な場所で使用できて便利です。「真っすぐ置き」「斜め置き」「真っすぐ+斜め置き」自由度の高いストッカーです。バスケットを受けるパイプは それぞれ2段階(13.5cm間隔)で高さ調節ができます。美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。バスケットは、斜めに置くと収納物の出し入れがしやすく、真っすぐに置くとバスケットの引き出し易くなります。3杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。キャスター付きなので移動も楽々便利。耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg
用途サイズ(約)幅37.5×奥行44×高さ130cm重量(約)10.1kg材質(本体・バスケット)スチール・粉体塗装(天板)プリント化粧繊維板(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル(キャスター)合成樹脂生産国中国ブラック高さ(mm)約1300材質(本体)スチール・粉体塗装材質(車輪)合成樹脂奥行(mm)約440間口(mm)約375段数3耐荷重(kg)バスケット:10キャスター自在×4天板耐荷重(kg)2総耐荷重(kg)20
ワッシャー入ゴム脚SK型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚SK型ジョー・プリンス竹下
139税込153
1袋(10個)
7日以内出荷
・ステンレスワッシャ入りです。・硬度65°±5°
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK13G-LUU-SK NB(日本ベアリング)スライドブッシュ ロング・角フランジ形 SMK-G-L SMK13G-LUU-SKNB(日本ベアリング)
3,283税込3,611
1個
15日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)13形状角フランジサイズ13材質(本体)スチール(無電解ニッケルめっき)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:45シリーズSMK-G-L寸法t(mm)主要:6寸法X(mm)主要:4.5寸法Z(mm)主要:4.1寸法Y(mm)主要:7.5寸法K(mm)主要:34主要寸法D(mm)・23・Df:43寸法P.C.D.(mm)主要:33ボール条列4材質(保持器)樹脂寸法dr(mm)主要:13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら