カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • テープ(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sk-301」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ スターターキット(広角モデル) Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル)Vieureka
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
2連戸車Φ36A TOSTEM(LIXIL)2連戸車Φ36ATOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考シンフォニータイプ適合シリーズ0301仕様TOS、0807仕様TOS、SK_パルフェ24、ガゼリアN、シンフォニーWM、防火戸ガゼリアN
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
マド戸車 Φ20 TOSTEM(LIXIL)マド戸車 Φ20TOSTEM(LIXIL)
779税込857
1個
5日以内出荷
適合シリーズ0301仕様TOS、DH_D9W、PRO-SE・L3、SH_7型サッシ、SK_パルフェ24、アトモスⅡ、シンフォニー、シンフォニーWM、デュオ、フォルシュ
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
つるしん坊メッシュ 仙台銘板つるしん坊メッシュ仙台銘板
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング HC形 A22SKシリーズ マルヤス電業Φ22キー付形 3ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング HC形 A22SKシリーズマルヤス電業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所センサ保護キャップ佐藤計量器製作所
299税込329
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
引込計器盤 NPOBシリーズ 河村電器産業引込計器盤 NPOBシリーズ河村電器産業
70,980税込78,078
1個
5日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
引込計器盤 EPOBシリーズ 河村電器産業引込計器盤 EPOBシリーズ河村電器産業
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
引込開閉器盤 PNKAシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PNKAシリーズ河村電器産業
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
引込開閉器盤 PNKBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PNKBシリーズ河村電器産業
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
引込開閉器盤 PEKBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PEKBシリーズ河村電器産業
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
引込開閉器盤 PNKSシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PNKSシリーズ河村電器産業
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
引込開閉器盤 PNKOBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PNKOBシリーズ河村電器産業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
引込開閉器盤 PEKOBシリーズ 河村電器産業引込開閉器盤 PEKOBシリーズ河村電器産業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
引込計器盤 NWBシリーズ 河村電器産業引込計器盤 NWBシリーズ河村電器産業
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
WHMスペース付(屋内用)
引込計器盤 EWBシリーズ 河村電器産業引込計器盤 EWBシリーズ河村電器産業
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
WHMスペース付(屋内用)
PTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズ サンワPTFEテープ No.5 幅300~399mm SK-5シリーズサンワ
139,000税込152,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズ サンワPTFEテープ No.10 幅300~399mm SK-10シリーズサンワ
189,800税込208,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
PTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズ サンワPTFEテープ No.3 幅300~399mm SK-3シリーズサンワ
119,000税込130,900
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
取手 ホシモト取手ホシモト
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
エアーベルトサンダー SK11エアーベルトサンダーSK11
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED一体形スクエアライト□350 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)器具相当FHP42形×2灯形状下面開放タイプ質量(kg)3.6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合
静音樹脂運搬車 折りたたみ式/300kg ナンシン静音樹脂運搬車 折りたたみ式/300kgナンシン
32,980税込36,278
1台
13日以内出荷
静音仕様で夜間の室内作業も安心して行えます。
質量(kg)14積載荷重(kg)300キャスター自在固定各2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×858キャスター径(Φmm)125アズワン品番0-7203-02
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85
宅配ボックスCBX用庇部材 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックスCBX用庇部材神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
宅配ボックスCBX専用庇(天板)部材です。
仕様標準天板(W420)/標準材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト寸法W(mm)420対応機種SK-CBX-403、402、401、303、302、301