カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sk-301」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ スターターキット(広角モデル) Vieurekaカメラ スターターキット(広角モデル)Vieureka
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
2連戸車Φ36A TOSTEM(LIXIL)2連戸車Φ36ATOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
備考シンフォニータイプ適合シリーズ0301仕様TOS、0807仕様TOS、SK_パルフェ24、ガゼリアN、シンフォニーWM、防火戸ガゼリアN
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
マド戸車 Φ20 TOSTEM(LIXIL)マド戸車 Φ20TOSTEM(LIXIL)
779税込857
1個
5日以内出荷
適合シリーズ0301仕様TOS、DH_D9W、PRO-SE・L3、SH_7型サッシ、SK_パルフェ24、アトモスⅡ、シンフォニー、シンフォニーWM、デュオ、フォルシュ
吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様樹脂ブッシュ付材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法L(mm)320寸法H(mm)60内径(Φ)【丸鋼】100寸法W(mm)9仕上磨き
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
センサ保護キャップ 佐藤計量器製作所センサ保護キャップ佐藤計量器製作所
299税込329
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
取手 ホシモト取手ホシモト
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
エアーベルトサンダー SK11エアーベルトサンダーSK11
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85
メッシュパネル用 線材 棚 光メッシュパネル用 線材 棚
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ ライン形状の棚です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
HV-Pシリーズ用プローブスタンド 岩崎通信機(IWATSU)HV-Pシリーズ用プローブスタンド岩崎通信機(IWATSU)
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
HV-P30A/HV-P60A用プローブスタンド。
刺し子キット オリムパス製糸刺し子キットオリムパス製糸
989税込1,088
1組
翌々日出荷から10日以内出荷
ペーパーミニフラップホイール TRUSCOペーパーミニフラップホイールTRUSCO
3,298税込3,628
1セット(5本)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。 放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。 回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)軸径(Φmm)3適合材一般金属最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30材質(軸)スチール
引込計器盤 EPOB 河村電器産業引込計器盤 EPOB河村電器産業
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
引込計器盤 EWB 河村電器産業引込計器盤 EWB河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44スイッチ漏電ブレーカ板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
引込計器盤 NPOB 河村電器産業引込計器盤 NPOB河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
引込計器盤 NWB 河村電器産業引込計器盤 NWB河村電器産業
49,980税込54,978
1個
21日以内出荷
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
引込開閉器盤 PEKB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKB河村電器産業
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB河村電器産業
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業引込開閉器盤 PNKA河村電器産業
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKB河村電器産業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業引込開閉器盤 PNKOB河村電器産業
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業引込開閉器盤 PNKS河村電器産業
32,980税込36,278
1個
21日以内出荷
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
子桁付直線ダクト ネグロス電工子桁付直線ダクトネグロス電工
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
多段式ステー 栃木屋多段式ステー栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP左右区別仕様左右取付兼用型耐久性25000回以上圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90