5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
材質ステンレス
1パック(210本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100本×5パック)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、 USB 対応の単三サイズ セルバッテリに適しています。 寸法は 80 mm 63 mm 19 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ 電圧: DC 出力 5V USB-A-01 スイッチ: SK13D01V5用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 80 x 63 x 19mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

関連キーワード