カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(116)
  • メカニカル部品(91)
  • 測定用品(77)
  • 建材・エクステリア(58)
  • 機構部品(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(41)
  • 制御機器(39)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • バイク部品(38)
  • 安全標識(34)
  • 建築金物(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • オフィス家具(31)
  • 塗料(26)
  • 切削工具(21)
  • 厨房用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 作業工具(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自動車純正部品(16)
  • 事務用品(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 研磨材(10)
  • 保管用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 医療(8)
  • バイク純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 照明(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 縫製用品(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「sk-8」の検索結果

関連キーワード
995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルクフラワー ひまわり sk-008 カモトシルクフラワー ひまわり sk-008カモト
4,898税込5,388
1箱(100個)
5日以内出荷
SK-8 コーンシンカー C’ultiva(カルティバ)SK-8 コーンシンカーC’ultiva(カルティバ)
379税込417
1枚
7日以内出荷
すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/16
SK-8 コーンシンカー C’ultiva(カルティバ)SK-8 コーンシンカーC’ultiva(カルティバ)
319税込351
1枚
7日以内出荷
すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/32
SK-8 コーンシンカー C’ultiva(カルティバ)SK-8 コーンシンカーC’ultiva(カルティバ)
499税込549
1枚
7日以内出荷
すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/4
SK-8 コーンシンカー C’ultiva(カルティバ)SK-8 コーンシンカーC’ultiva(カルティバ)
479税込527
1枚
7日以内出荷
すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数3/16
SK-8 コーンシンカー C’ultiva(カルティバ)SK-8 コーンシンカーC’ultiva(カルティバ)
449税込494
1枚
7日以内出荷
すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数1/8
SK-8 コーンシンカー C’ultiva(カルティバ)SK-8 コーンシンカーC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1枚
7日以内出荷
すり抜け型の円錐フォルムのため、ウィードレス性が高い。また、倒れにくい低重心設計のうえ、球面底の1点で、ボトムを取るため感度が抜群に良くなっています。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー号数3/32
ポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ76.3(SP-8CN-SF/SK・8CNT-SF/SK)サンキン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850材質ステンレス製
カップキット(SK8) 制研化学工業カップキット(SK8)制研化学工業
729税込802
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
ニッケル タンシ+-ナベ SK8X1.2 大阪魂ニッケル タンシ+-ナベ SK8X1.2大阪魂
11,900税込13,090
1個
9日以内出荷
スパック+正方形角座(線押さえ 対角方向)組込です。
長さ(mm)8十字穴番号2寸法d(mm)6.9寸法t(mm)1.2寸法D(mm)8寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法t1(mm)1.4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
BoardHanger for SK8 ライフサーブBoardHanger for SK8ライフサーブ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム質量(kg)0.18材質(本体)パイン材耐荷重(kg)5表面処理オイルステイン仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
ROTHCO SK8リュック 45073 30L ROTHCOROTHCO SK8リュック 45073 30LROTHCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ROTHCO SK8リュック 45073 30Lは、落ち着いた色味とシンプルなデザインが魅力的なバッグシリーズです。多機能ポケット搭載、機能性にも優れています。メインスペースはB4ファイルサイズ収納可能でお弁当箱に水筒、衣類など収納ができる30Lサイズです。背負ったままでもメインルームへアクセスできるファスナーを背面に搭載しており、背面は長時間背負っても疲れを軽減し蒸れにくいメッシュ生地を使用しております。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。容量(L)30ポケット数【外側】4【内側】1ポケット【外側】ファスナーポケット×2、オープンポケット×2 【内側】クッション入りポケット×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31×49×16
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
バンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10) アサダバンドソーのこ刃SK8山(8・8F・10)アサダ
28,980税込31,878
1箱(10本)
5日以内出荷
鋼管・形鋼の切断に最適。経済性に優れた汎用性の高いのこ刃。丸パイプ・角パイプ・アングル・H形鋼・丸棒などの一般金属材料、ライニング鋼管に。クラフト地に黒のパッケージ。Carbonの表記。
適合機種8・8F・10・222・22F適合切断材鋼材(肉厚)7mm以上
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
スチロール角型容器 シントー化学スチロール角型容器シントー化学(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
かるハーフ 手動鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]かるハーフ 手動鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](18件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
小さなお子様でも安心、従来の1/2の力で削れます 鉛筆は差し込むだけの簡単セット。 鉛筆の削り上がりが鈍角で安全。
質量(g)222材質(本体)ABS、(ダストケース)PS寸法(mm)75×115×136電源手動
バイオ SK88-OC シン リスパックバイオ SK88-OC シンリスパック
759税込835
1袋(100点)
4日以内出荷
カチッとはまるドーム型の嵌合蓋。高さのある蓋が、盛り付けを美しく保ちます。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ88×30質量(g)2.7
ラチェッタワン ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック)[文具]ラチェッタワン ハンディ鉛筆削りSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。 新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。 フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動寸法(mm)40×51×36材質(本体)ABS繰り返し・詰め替え対応
コネクターストップ セフティー3コネクターストップセフティー3(5件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷
ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓適合SSK-1・SSK-2用質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×45×30主要材質樹脂
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHINエアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)SEISHIN
89,980税込98,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
油性ボールペン替芯 uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯uni(三菱鉛筆)
219税込241
1本
当日出荷
油性
適合SH-3505全長(mm)113.3質量(g)2適合本体シリーズ名ピュアモルト印鑑付ボールペン最大径(Φmm)3インク色先端ボール径(mm)0.8インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ(おねじ) SKMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新) Panasonic(パナソニック)iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
避難器具ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)避難器具ステッカー神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
399税込439
1枚
欠品中
裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。取付方式ステッカー材質アルミ箔表面ビニール被覆寸法(高さH×幅W)(mm)100×260裏面粘着テープ
SK18-8ライラック ティースプーン サクライSK18-8ライラック ティースプーンサクライ
219税込241
1本
4日以内出荷
材質18-8ステンレス形状ティースプーン
キーライト8G GENTOSキーライト8GGENTOS(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15
SK18-8ライラック デミタススプーン サクライSK18-8ライラック デミタススプーンサクライ
209税込230
1本
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)107
クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワンクリーンルーム用チェアー(パイプ背)アズワン
40,400税込44,440
1個
当日出荷
座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタン
ハンディ鉛筆削ラチェッタ お知らせ機能 SONIC(ソニック)[文具]ハンディ鉛筆削ラチェッタ お知らせ機能SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源手動繰り返し・詰め替え対応
セミサーキュラープラグ SUNセミサーキュラープラグSUN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(4個)
当日出荷から4日以内出荷
安全標識(安全帯使用) つくし工房安全標識(安全帯使用)つくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃東京オートマック
4,298税込4,728
1袋(5枚)
当日出荷
適合機種CH-80
チーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し) 東京オートマックチーゼルワイス用SK刃5枚組(スリット無し)東京オートマック
3,998税込4,398
1組(5枚)
当日出荷
トラスコ品番407-0635セット内容SK刃スリット無5枚入材質SK材RoHS指令(10物質対応)対応
SK18-8ライラック バタースプレーター サクライSK18-8ライラック バタースプレーターサクライ
219税込241
1本
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)136
SK18-8ライラック イチゴスプーン サクライSK18-8ライラック イチゴスプーンサクライ
249税込274
1本
4日以内出荷
材質18-8ステンレス全長(mm)132
関連キーワード
...
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25