カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
    • 引き金式エアーダスターガン(29)
    • エアダスターガン関連商品(26)
    • ミニエアーダスター(4)
絞り込み
ブランド
接続方式
エアー取付口
ノズル口径(Φmm)
空気使用量(L/min)
140・220・245・290・300・310・350・390・410・430・450・470・490・495・530・670・690・1170・1330・2980・空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル取付口
1/8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk11 エアーダスター」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースリール 軽量20m SK11エアホースリール 軽量20mSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280本体質量(kg)約4.2常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20適合流体空気
エアホースリール Sソフト SK11エアホースリール SソフトSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280本体質量(kg)約6.3常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
エアホースリール 回転25m SK11エアホースリール 回転25mSK11
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280本体質量(kg)約5.8常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25適合流体空気
高圧スライド式エアダスター SK11高圧スライド式エアダスターSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)450ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2空気取入口高圧プラグ
エアダスタ 100mm SK11エアダスタ 100mmSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)750取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスター ノーマル SK11高圧エアダスター ノーマルSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)495ノズルノーマルノズル空気取入口高圧プラグ
高圧エアダスター 100mm SK11高圧エアダスター 100mmSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)530ノズル100mmノズル空気取入口高圧プラグ
高圧エアダスター 増風 SK11高圧エアダスター 増風SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)670ノズル増風ノズル空気取入口高圧プラグ
エアダスタ 増風 SK11エアダスタ 増風SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスタ 増風 SK11高圧エアダスタ 増風SK11
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)2980取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスタ 流量調節 SK11高圧エアダスタ 流量調節SK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)1170取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
エアダスタ 流量調節 SK11エアダスタ 流量調節SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)390取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧エアダスタ 100mm SK11高圧エアダスタ 100mmSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)1330取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
高圧ボタン式エアダスター SK11高圧ボタン式エアダスターSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)2.5ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2エアー接続口高圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
スライド式エアダスター SK11スライド式エアダスターSK11
2,098税込2,308
1個
当日出荷
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
エアダスター 嵐 SK11エアダスター 嵐SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)450取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:G1/4
ロングノズルエアダスター SK11ロングノズルエアダスターSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
跳ね返り防止シールド SK11跳ね返り防止シールドSK11
829税込912
1個
当日出荷
ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等の跳ね返り防止。材質樹脂シールド高さ(mm)100
エアダスター シールド付 SK11エアダスター シールド付SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。材質樹脂最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115取付口空気取り入れ口:Rc1/4
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
789税込868
1個
当日出荷
細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
アングルノズル SK11アングルノズルSK11
689税込758
1個
当日出荷
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
エアダスター 3倍増風ノズル SK11エアダスター 3倍増風ノズルSK11
3,198税込3,518
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)261.5最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27空気使用量(L/min)245取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気
エアダスター ロングノズル SK11エアダスター ロングノズルSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
エアダスター ノーマルノズル SK11エアダスター ノーマルノズルSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
縦型エアコンプレッサ SK11縦型エアコンプレッサSK11(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。定格消費電力(W)700定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9関連資料分解図部品表(0.42MB)
エアダスターWT SK11エアダスターWTSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)490材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWT SK11エアダスターWTSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)410材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWT SK11エアダスターWTSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)空気消費量(L/min)310材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
アングルノズル伸縮 SK11アングルノズル伸縮SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。ノズル内径(Φmm)3.5取付ねじG1/8おねじ仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7
直角ダスターノズル SK11直角ダスターノズルSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。取付ねじG1/8おねじ全長(mm)500材質(本体)真ちゅう最高使用圧力(MPa)0.7
ニードルロケットダスター SK11ニードルロケットダスターSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/8ノズル長(mm)220~310空気消費量(L/min)350材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(82件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
ジョプラ用嵐ノズル SK11ジョプラ用嵐ノズルSK11
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
ジョプラ用中空糸膜フィルター SK11ジョプラ用中空糸膜フィルターSK11
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
ジョプラ用ノズル交換AD SK11ジョプラ用ノズル交換ADSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ材質POM樹脂
ジョプラスターR SK11ジョプラスターRSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
599税込659
1個
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら