こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。
種類バークランプ
材質(本体)ナイロン/グラスファイバー
材質(パッド)TPR樹脂
材質(ハンドル)TPR樹脂
最大締付力(kg)150
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上
ラチェット機構あり
ギア数72山(送り角度5度)
レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム
クイックレンチ付きのため幅広い用途で使用できます。クイックレンチはミリ・インチボルト、四角・ヘックスローブなどの特殊形状にも使用可能です。パイプ途中のナットや、角が少し丸くなったボルトにも対応可能です。ラチェットハンドルは72山ギア採用で、細やかな動きで狭い場所に対応します。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。
仕様クイックリリース機構付き
こんなお得な商品も!

スピードアダプタ
モノタロウ
¥619~
税込¥681~
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
材質構造用鋼
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。
小さくても強力な締付力を発揮します。
締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。
ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。
最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。
材質ナイロンファイバー、炭素鋼
フトコロの深さ(mm)60
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロ用、キーおよび先端工具クイックホルダーです。クイックホルダーは安全性を主眼に開発した商品で、不用意な解除を防いでいます。
ホルダーの着脱方向を反対にすることで、不意の脱落を防ぎます。衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。
メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー
材質クイックホルダー:アルミ、キーリング:スチール
軸径(Φmm)6.35
形状クイックホルダー
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。
ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ
材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール
軸径(Φmm)6.35
形状オフセットD型
ロック機能なし
3秒交換のワンタッチ式クイックリテイナーです。チゼル交換で作業効率がアップします。
用途エアーハンマー用アクセサリ。
適合機種AHM-661K・AHM-881K
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質アルミダイカスト製
質量(g)870
口幅(mm)68
口の開き(mm)65
口深(mm)25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質本体:ナイロンファイバー
最大口開き(mm)75
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。
材質特殊鋼
軸6.35mm六角軸
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットキャッチャー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石
吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])3200
仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175
空気消費量(L/min)340
空気取入口RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。
ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
商品構成単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1セット(12点組)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~67
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。
商品構成単品
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
こんなお得な商品も!

エアー補助タンク スチール製
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)38
全高(mm)420(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)16
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)295×625
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
仕様メタルケース入り
セット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント
材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
1セット(13点組)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~50
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数72山(送り角度5度)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー
材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール
形状キーアダプター:丸軸
ビット取付方法押込スライド式
安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
適合ベルト幅(mm)55まで
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
付属品取り出し圧力計、取り出し調整器
材質取っ手)ABS樹脂
タンク容量(L)22
全高(mm)360(ハンドル部含む)
最高使用圧力(MPa)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360
空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス
乾燥質量(kg)11
空気取入口1/4クイックカプラ/オス
胴径×全長(mm)240×560
関連キーワード
1
2
次へ