カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「sk16-10」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
コレットケース ギガ・セレクションコレットケースギガ・セレクション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ツールステーションセット KTCツールステーションセットKTC
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルジェッタセンタリングホルダ 日研工作所オイルジェッタセンタリングホルダ日研工作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー キャスター付 エム・あいステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー キャスター付エム・あい
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)420×415×805(460)材質ステンレス304キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あいステンレス製缶スタンド バッグインコンテナーエム・あい
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様SK-16 #10用材質ステンレス304寸法(mm)405×400×725(水平395)有効内寸(mm)335×330×295・320適合容器一斗缶危険物の類別非危険物
K熱電対 TRUSCOK熱電対TRUSCO
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷
スリーブ外径(Φmm)8
HSK スリムチャック(標準) 日研工作所HSK スリムチャック(標準)日研工作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
SKクーラントコレット 日研工作所SKクーラントコレット日研工作所
7,798税込8,578
1本(1本)
翌々日出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
HSK  高速回転用スリムチャック 日研工作所HSK 高速回転用スリムチャック日研工作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
振動減衰の技 TiNベアリングの威力
シリーズMDSK
HSKスリムチャック 日研工作所HSKスリムチャック日研工作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズSK最高圧力(MPa)7