カテゴリ

  • 塗料(24)
  • 建材・エクステリア(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk20-8」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • 吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 両面タイプ

    つくし工房
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。遮光性ターポリンの採用で裏透けが無いため、とても見やすくなっています。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質遮光性ターポリン厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カバー 鋼板製 軸穴有 NTN(エヌティーエヌ)

    カバー 鋼板製 軸穴有

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板タイプUK形軸受用の開きカバー
  • 表面取付リレーソケット SKシリーズ ユーボン

    表面取付リレーソケット SKシリーズ

    ユーボン
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    リレーソケット SKシリーズ
    種類リレーソケット適合規格UL、C-UL認証およびCEマーキング適合
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • 舗装工事用安全靴 半長靴 ノサックス

    舗装工事用安全靴 半長靴

    ノサックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
    形状ハイカット材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
  • サンポール  車止め スチールアーチ サンポール
    イエロー
    ホワイト

    サンポール 車止め スチールアーチ

    サンポール(5件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
  • アーチAA-8 車止め サンポール

    アーチAA-8 車止め

    サンポール
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAH-8 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAH-8

    サンポール
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAH-7 サンポール
    白×赤
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAH-7

    サンポール
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • HSK208J1 ノサックス

    HSK208J1

    ノサックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1足
    当日出荷
    オール本革製のHSK208です。 JIS規格に合格したことにより災害防止助成制度対象商品になりました。 ソールに組み込まれた断熱材の重層構造がアスファルトの熱を遮断します。 直接加硫圧着で熱に強く剥がれにくい工夫がされています。 簡単に脱ぎ履き可能な半長靴タイプです。 蛍光反射ワッペン付で夜間工事も安心です。
    用途アスファルト舗装工事に形状ミドルカット色ブラック種類作業靴材質(甲被)牛クロム革JIS規格JIS T 8101革製L種〈軽作業用〉足幅3E材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04靴タイプ半長靴
  • 高輝度反射安全靴 ノサックス

    高輝度反射安全靴

    ノサックス
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1足
    6日以内出荷から24日以内出荷
    高輝度、再帰性!暗所・夜間専用安全靴。360°どこからでも見える大きな反射材を使用。
    形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付特殊加工)+人工皮革材質(ソール)ゴム機能断熱、耐油足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長靴
  • 舗装工事用安全靴 フード付き半長靴 ノサックス

    舗装工事用安全靴 フード付き半長靴

    ノサックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1足
    7日以内出荷
    履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
    形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1450(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴足幅EEE材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
  • アーチ FAA-8 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAA-8

    サンポール
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • アーチAH-7 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAH-7 車止め交換用本体

    サンポール
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    特長1 ハイスペック。【高電圧仕様】。・定格絶縁電圧:AC/DC600V。・定格インパルス耐電圧:6KV。・耐電圧:2,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。・耐燃焼性:UL94-V0。・耐トラッキング性(CTI):175~250V。・耐熱性(RTI):110℃。・耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。特長2 2種類の取付方法。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。特長3 作業ミスを軽減。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。特長4 安全設計。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-20Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • アーチAA-8 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAA-8 車止め交換用本体

    サンポール
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAH-8 交換用本体 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAH-8 交換用本体

    サンポール
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAH-7 交換用本体 サンポール
    イエロー
    ホワイト
    白×赤

    アーチ FAH-7 交換用本体

    サンポール
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-8 交換用本体 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAA-8 交換用本体

    サンポール
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装
  • アーチAH-8 車止め サンポール

    アーチAH-8 車止め

    サンポール
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチAH-8 車止め交換用本体 サンポール

    アーチAH-8 車止め交換用本体

    サンポール
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    15日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3
  • アーチ FAA-11 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAA-11

    サンポール
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAH-11 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAH-11

    サンポール
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1862件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • アーチ FAH-11 交換用本体 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAH-11 交換用本体

    サンポール
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • アーチ FAA-11交換用本体 サンポール
    イエロー
    ホワイト

    アーチ FAA-11交換用本体

    サンポール
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    21日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(311件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コイル型コンタクトピン カイセ

    コイル型コンタクトピン

    カイセ
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
    最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ダスト パン (F2) MAZDA(マツダ)

    ダスト パン (F2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷