カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 空調・電設資材(112)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 切削工具(21)
  • 測定用品(19)
  • バイク純正部品(16)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 塗料(5)
  • 照明(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk200」の検索結果

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3400最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスカバー 日大工業ショックレスカバー日大工業(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(10本)ほか
翌々日出荷
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3400最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
アルミ踏み台 SK 長谷川工業アルミ踏み台 SK長谷川工業(5件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から翌日出荷
業界初!安心の3年補償付き! 軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現! また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)70最大使用質量(kg)130天板寸法(幅×奥行)(mm)280×170
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478
1箱(100袋×1本)
当日出荷
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。 広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。 水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP口内径(Φmm)33.5
はさみ WIZ'AはさみWIZ'A
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブラック/オレンジ
防水評価試験機 アズワン防水評価試験機アズワン
212,000税込233,200
1台
当日出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)材質本体:PMMA(アクリル)厚さ(mm)本体/10、フタ/20寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4アズワン品番4-2679-01
【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドウレタンエスケー化研(1件のレビュー)
8,490税込9,339
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)10~12一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 1液マイルドウレタン エスケー化研【オーダー】調色 1液マイルドウレタンエスケー化研
8,590税込9,449
1缶
翌々日出荷
一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
メカデスク KTCメカデスクKTC
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 工具の一時保管に便利な強力マグネットベース付です。ワンタッチで固定できるスプレー缶ホルダー付です。作業点検表などを立てて使えるバインダー立て付です。所有者を識別できるカードホルダー付です。 計器、部品などの保管に便利なカギ付き物入れです。他の機械等をキズつけないゴムプロテクタ付です。 車輪は全輪自在式で内2つはストッパー付です。転倒防止のため2段同時に引き出せない安全設計の引出し。 工具の管理ができる仕切板付です。サイドは小物収納に便利な引出し付です。 ハンマなどの収納に便利なホルダー付です。廃品やウエス入れなどに便利なカゴ付です。
トラスコ品番852-0250セット内容本体、引出し×2、仕切板大×4/中×6/小×5、トップマット×1、工具類ホルダー×1、バインダー立て×1組、スプレー缶止め×2、カゴ×1、マグネットベース付パイプ×1、カギ×2質量(kg)50引出し寸法(mm)w500× d405×h50・w500× d405×h85
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ東芝
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 70 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソ エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドフッソエスケー化研
23,900税込26,290
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分ふっ素樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)15~20一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
SK水栓固定金具 BRIDGESTONE(ブリヂストン)SK水栓固定金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。 貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。 ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質SPG
会議用席札 クラウン[事務用品]会議用席札クラウン[事務用品]
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
すべり止めのスポンジ付き席札。
材質アクリル製仕様底スポンジ付厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】調色 クリーンマイルドシリコン エスケー化研【オーダー】調色 クリーンマイルドシリコンエスケー化研
10,900税込11,990
1缶
翌々日出荷
メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
主成分アクリルシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)12~15一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ アズワン滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズアズワン
15,980税込17,578
1箱(100袋×1本)
翌々日出荷
ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。
タイプハイポ有材質本体/HDPE、キャップ/PP目盛(mL)50ごと滅菌γ線滅菌済
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ八洲光学工業
75,980税込83,578
1セット
当日出荷から23日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所SK-L200TH用ACアダプタ佐藤計量器製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
食器かご(SKラック) 三信化工食器かご(SKラック)三信化工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機
発電機カバー YAMAHA(ヤマハ)発電機カバーYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 先細コバ丸 ブリスターパック入りバローべ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
ジャンボックス#200 220800-00 サンコー(三甲)ジャンボックス#200 220800-00サンコー(三甲)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。回転式フォークリフトを使用できます。(#500#1000#1200のみ)
適合【フタ(別売)】SK200F-Bトラスコ品番459-3812材質ポリプロピレン(PP)ライトブルー容量(L)211外寸法・高さ(mm)517有効間口(mm)783外寸法・奥行(mm)642有効寸法(奥行)(mm)542有効寸法(高さ)(mm)482外寸法・間口(mm)883
踏み台 LION (ライオン事務器)踏み台LION (ライオン事務器)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
ワンタッチバーを片手で持ち上げるだけで簡単に閉じることができ、手ばさみの心配もなく、作業効率がアップします。踏み台を閉じると、支柱が平行になる設計で自立するため場所を選ばず、どこにでも置くことが可能です。
材質アルミ合金(アルマイト処理加工)材質(本体)アルミ合金(アルマイト処理加工)タイプ最大使用質量(kg)130最大使用質量(kg)130
正弦波インバータ SKシリーズ 電菱正弦波インバータ SKシリーズ電菱(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
手持屈折計 佐藤計量器製作所手持屈折計佐藤計量器製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
コベルコ アームシリンダキット  ヘッド側のみ ノーブランドコベルコ アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ アームシリンダキット ノーブランドコベルコ アームシリンダキットノーブランド(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ バケットシリンダキット ノーブランドコベルコ バケットシリンダキットノーブランド(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコベルコ バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ ブームシリンダキット ノーブランドコベルコ ブームシリンダキットノーブランド(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコベルコ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコベルコ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコベルコ
コベルコ ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコベルコ ブームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコベルコ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ホットプレート シナジートレーディングホットプレートシナジートレーディング
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス寸法(mm)130×500×300タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ)消費電力(W)1200定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5最高温度(℃)230プレート寸法(mm)230×380本体質量(kg)4.5(プレート付)モーターDCファンモーター加工フッ素加工対応鍋丸洗い温度調節サーモスタット可変式