カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(6)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk22」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
239税込263
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
ポリ栓付き紙管 今村紙工ポリ栓付き紙管今村紙工(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
60税込66
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプつくし工房
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
危険物標識 横 東洋防災危険物標識 横東洋防災
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から5日以内出荷
「火気注意」危険物標識(消防法規格品)横型です。
文字内容火気注意寸法(mm)300×600
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
シルクフラワー 水仙 sk-022 カモトシルクフラワー 水仙 sk-022カモト
7,898税込8,688
1箱(100個)
5日以内出荷
すだれ用マグネット式最適フック ワタナベ工業すだれ用マグネット式最適フックワタナベ工業(9件のレビュー)
1,090税込1,199
1セット(2個)
当日出荷
仕様スチール製の平らな所に取り付け可能トラスコ品番440-7709質量(g)71
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオンフジトク
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
部品 ケーブルジョイントSK-22ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントSK-22ネジ止阪口製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
5,998税込6,598
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐。材質(本体)ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ジェルパッド SKシリーズ アズワンジェルパッド SKシリーズアズワン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
差し込み口金 日本紐釦貿易差し込み口金日本紐釦貿易
789税込868
1個
翌日出荷から7日以内出荷
洗濯機用トレイ ミツギロン洗濯機用トレイミツギロン
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。 発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。
用途結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えますトラスコ品番795-8625セット内容本体と同素材の足用マット材質本体:ポリエチレン(PE)アイボリー外寸(mm)720×720内寸(mm)670×670RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角化粧プレート SW神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
3日以内出荷
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
アップダウン両用変圧器 日章工業アップダウン両用変圧器日章工業
37,980税込41,778
1台
当日出荷から13日以内出荷
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
口金 日本紐釦貿易口金日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(3個)
翌日出荷から7日以内出荷
メタカラーSK 見切材 Lタイプ 積水樹脂プラメタルメタカラーSK 見切材 Lタイプ積水樹脂プラメタル
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
コネクタ Gタイプ 未来工業コネクタ Gタイプ未来工業
999税込1,099
1箱(10本)
翌々日出荷
ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。 Gタイプはサヤ管との接続も解除も一発でOK。
ステンレスレス 角型 電成興業ステンレスレス 角型電成興業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
GCコーンサイン コアラバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSK-22 グリーンクロスGCコーンサイン コアラバージョン板のみ まごころ駐車場 GCSK-22グリーンクロス
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「まごころ駐車場」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容まごころ駐車場
壁貫通エルボボックス 未来工業壁貫通エルボボックス未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき EBM(江部松商事)タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどきEBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
品名・タイプ酒燗器電源(V)100消費電力(kW)1機能空炊防止装置加熱方式間接
IJ印画紙SK2/超厚手 ナカバヤシIJ印画紙SK2/超厚手ナカバヤシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
坪量(g/m2)255印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
スチールラック 平棚傾斜棚自在 2段 林製作所スチールラック 平棚傾斜棚自在 2段林製作所
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
材質スチール質量(kg)11ホワイト幅(cm)58耐荷重(kg)60高さ(cm)96奥行き(cm)38
袋ナット M10 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)袋ナット M10神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
43税込47
1個
5日以内出荷
仕様袋ナット材質鋼製寸法M10仕上クロームメッキ
R1/4"xR1/4" 開閉バルブ エスコR1/4"xR1/4" 開閉バルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SK-22
コネクタ( 溶着シート付)PF管用 未来工業コネクタ( 溶着シート付)PF管用未来工業
7,798税込8,578
1セット(100個)
翌々日出荷
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
壁貫通エルボボックス 未来工業壁貫通エルボボックス未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)CD管用未来工業
589税込648
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
30Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業30Φ キースイッチ 2ノッチマルヤス電業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ数2形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)