31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

SKS3 【オーダー】フリープレート SKS3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,325 税込1,458
翌々日出荷

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート(定尺)
エコ商品
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)


SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。 看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。 上部案内プレート+標示板タイプです。 標示板面は無地となります。
掲示板面:アルマイト処理(ホワイト) 仕様上部案内プレート付 材質掲示板:アルミ複合板 材質/仕上掲示板面:無地 タイプ自立式(2本足型) 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)80
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ枠の2本脚型・屋外用サイン標示板です。 看板、案内図など、多様な用途に使用できる屋外用アルミサインです。 上部案内プレート+標示板多段タイプです。 標示板面は無地となります。
掲示板面:アルマイト処理(ホワイト) 外寸法・高さ(mm)900 材質掲示板:アルミ複合板 材質/仕上掲示板面:無地 タイプ自立式(2本足型) 枠の色ブロンズ 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)80
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1760種類の商品があります)

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート 板厚(mm)3~50 穴数0 寸法LA(mm)20~300 寸法WA(mm)20~500 材種アルミニウム サービス分類オーダー・加工
1個
1,124 税込1,236
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート 穴数0 寸法WA(mm)20~500 サービス分類オーダー・加工
1個
880 税込968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
1セット(4枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油機エンジニアリングゴムパッド
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途取り付けボルト・ナット付き 互換性ゴムパット ラバーパット
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1079種類の商品があります)

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)100
1台
209,800 税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ枠の屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様ガラス引戸、シリンダー錠 付属品取付金具 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)100
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ枠の屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様ガラス引戸、シリンダー錠、LED灯付 付属品取付金具、目かくしプレート付 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)100
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。透明ガラス引戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 LED照明付仕様は、目かくしプレート付となります。
仕様ガラス引戸、シリンダー錠 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板アルミ貼) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)100
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JK-1644 Supreme Protect Mesh Jacket。肩・肘・脊椎・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。更に胸部にはコミネオリジナルの日本製100%ドライカーボンKK-906を採用。別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。・サイズ展開 : S・M・L・XL。・色展開 : Black。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 腕・背中。・胸部プロテクター KOMINE KK-906 (ドライカーボンプレート)。・肩プロテクター KOMINE SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター KOMINE SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・ウエストプロテクター KOMINE SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター KOMINE SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸・ウエスト(ネック:オプション)
用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・CE規格 EN1621-2 レベル2。・コミネCE エルボー/ニー ブラック
1着
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

関連キーワード