カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業機械(1)

「skb-7」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7 アイビッグAIB スーパー軽量シャックルバウ型AIB-SKB-7アイビッグ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)7ピン径(Φmm)22
コンパクトセーフティカッター替刃 TRUSCOコンパクトセーフティカッター替刃TRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1箱(10枚)
当日出荷
「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。
適合本体SK-7刃厚(mm)0.4質量(g)20仕様替刃10枚入りトラスコ品番402-7388刃長(mm)50刃幅(mm)12.5材質(刃)合金工具鋼
コテライザー エンジニアコテライザーエンジニア(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80質量(g)110方式ガス触媒発熱方式
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイト  JIS1型  角 三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角三和製作所(三和バイト)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤JIS規格1形
完成バイトJIS1型角 三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角三和製作所(三和バイト)
32,980税込36,278
1本ほか
当日出荷から50日以内出荷
材質高速度鋼(SKH57)JIS規格1形硬度HRC66~68
(056)ワイヤーバンド,7SKB-1M DY スバル(056)ワイヤーバンド,7SKB-1M DYスバル
139税込153
1個
5日以内出荷
コンパクトセーフティカッター TRUSCOコンパクトセーフティカッターTRUSCO(5件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレスオレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様エスコ
5,940税込6,534
1台
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレンアズワン品番65-3891-56
ガス給湯器(給湯専用)屋外据置形 GQ ノーリツガス給湯器(給湯専用)屋外据置形 GQノーリツ
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
種類給湯専用タイプ従来エコタイプグリーン購入法適合リモコン別売