380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に 有効面積(m2)20 トラスコ品番817-3856 セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本 質量(kg)0.8 材質(本体)PP樹脂 電源(V)100 誘虫ランプFL6BL
1個
8,490 税込9,339
当日出荷


キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。 ロックダイヤル式 材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理) 幅(mm)(収納可能サイズ)67 高さ(mm)(収納可能サイズ)37 奥行(mm)(収納可能サイズ)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

エスケイ工機バインダー
RoHS
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エスケイ工機SKカラータイ
RoHS
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(100本)
822 税込904
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗・コンデンサ等の部品交換が簡単です。 部品交換時ハンダゴテが直接基板に当たらないので基板が傷みません。
種類その他 材質(本体)真鍮 穴径(Φmm)(基板)0.8 外形寸法(mm)1.5Φ×L8.0 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
519 税込571
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字 文字寸法(mm)1.5 トラスコ品番228-5037 材質/仕上S45C先端焼入 質量(g)200 最小寸法(mm)10.0
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1パック(20個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南船場ワークスマシンレンチ
フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
1個
739 税込813
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サンワサプライキーボード
RoHS
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角
材質高速度鋼(SKH57) JIS規格1形 硬度HRC66~68
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS304製
用途研究施設、クリーンルームなど。 材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ステンレス(SUS304) 仕様完成品 トラスコ品番856-3670 セット内容ステンレスバケツ13L 質量(kg)5 高さ(mm)379 奥行(mm)390 間口(mm)390 キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個) 2018年トラスコ掲載ページ10 1096
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途地下足袋用踏抜き防止中敷。ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。 材質ポリエステル繊維
1足
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
RoHS
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XS/USシリーズ、KFC-ST1003付属のツィーターブラケットでは対応できない純正ツィーター搭載車種にブラインドインストールを可能にするツィーターブラケット。.
適合トヨタ・日産・スズキ・スバル・ダイハツ車用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

FOSK-B1K フラットオープンスタンド看板B1片面 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)7.1 シルバー 高さ(mm)1275 奥行(mm)490
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 動画あり
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。 付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。 万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
1個
3,123 税込3,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。 材質ステンレス
1箱(30本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に 適合材コンクリート 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(50本)
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FOSK-B1R フラットオープンスタンド看板B1両面 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)11.8 シルバー 高さ(mm)1275 奥行(mm)675
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

サンワサプライキーボードカバー
サンワサプライ製SKB-109U/P・BS6シリーズ用キーボード防塵カバーです。破れにくく、丈夫な素材。復元性にも優れています。ソフトタッチで、手にやさしい。腱鞘炎を防ぐ効果もあります。お茶やコーヒーがこぼれても安心。中性洗剤であらえます。タバコの灰が落ちても大丈夫。ほこり、汚れなどからキーボードを守ります。
仕様■抗菌加工:有り■入数:1枚■対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):サンワサプライ製キーボードSKB-109UW/UBK/PW/PBKSKB-BS6BK/W■本体形状:デスクトップ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ポスターグリップスタンド看板 屋外用  (防水パック付) 常磐精工 動画あり
ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板。【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。
使用場所屋内・屋外
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエSKBキャビネット
エコ商品、RoHS
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付 材質スチール 奥行(mm)650 間口(mm)605 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H75タイプ499×547×60、H100タイプ499×547×85、H125タイプ499×547×110、H150タイプ499×547×135 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(H75タイプ)499×547×60、(H100タイプ)499×547×85、(H125タイプ)499×547×110、(H150タイプ)499×547×135
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BFOSK-B1R ブラックフラットオープンスタンド看板B1両面 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)11.8 ブラック 高さ(mm)1275 奥行(mm)675
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに 幅(mm)75 材質(毛)シダ 毛丈(mm)130 種類刷毛 柄長さ(mm)1370 行数5行(ブラシ) 主な用途掃除用、左官用 毛色茶色
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックマンジャパンストロングキーボックス
堅牢な造りのキーボックスです。内側にビス穴が開いており、壁に固定可能です。
用途鍵などの保管。 寸法(mm)100×149×51 板厚(mm)3
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

BFOSK-B1K ブラックフラットオープンスタンド看板B1片面 常磐精工 動画あり
高機能&高強度&低価格を実現した純国産のA型ポスタースタンド
用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【安全設計のステイ金具】TOKISEIオリジナルのステイ金具(開き止め金具)はサビにくくて頑丈なステンレス製です。更に看板本体を折りたたんだ時も指を挟まない安全設計になっています。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり) 材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚 幅(mm)764 質量(kg)7.1 ブラック 高さ(mm)1275 奥行(mm)490
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

防塵効果に優れた三層構造で、花粉やホコリ、ウイルス飛沫を99%カット。風邪対策などの予防にお使い頂けます。口元の空間が快適スペースをつくるので、息苦しさをやわらげ呼吸がラクラク。立体構造だから口元にフィットします。すき間を作らない立体カーブで顔にフィット。耳が痛くなりにくいやわらか素材の平ゴムを使用。小さいお子様などに最適サイズ。ご使用中は必ず保護者の方が目を離さないようご注意ください。※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。【対象年齢 2才~3才】年齢は目安です。お子様の成長に合わせて、サイズをご確認の上ご購入ください。
材質表地:ポリエステル、フィルタ:ポリプロピレン、裏地:ポリプロピレン、耳ひも部:ポリエステル・ポリウレタン 高さ(mm)100 質量(g)13 横(mm)90
1個
359 税込395
5日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
339 税込373
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 動画あり
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ! ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード 使用場所屋内専用
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポスター用スタンド看板 B1 常磐精工 動画あり
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:B1 材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)