9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイ工機SKカラータイ
エコ商品
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(20個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイ工機バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
1袋(100本)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ロックマンジャパンストロングキーボックス
堅牢な造りのキーボックスです。内側にビス穴が開いており、壁に固定可能です。
用途鍵などの保管。 寸法(mm)100×149×51 板厚(mm)3
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷


高密度・高強度のポリエステル繊維を積層構造にし、JIS T8101「耐踏抜き性能P(1100N以上)」を実現しました。足裏の屈曲にフィットする優れた柔軟性、材質は繊維だけなので軽く、手洗いが可能です。
用途地下足袋用踏抜き防止中敷。ステンレス板を使用せずポリエステル繊維のみで生産している為ステンレス板と比べて柔軟性があり軽く、手洗いが可能。 材質ポリエステル繊維
1足
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルタイの信頼性は、充分な結束力があることが第一ですが、その他、トリガなどバリがなく取り扱いやすい形状であること、手ざわりが硬すぎず軟らかすぎないこと、嵌合が軽快であること、品質にバラツキがないことなど、作業性を高めるために、数多くの要件が満たされていなければなりません。素材的には、絶縁性はもちろんのこと、目的に応じて、耐熱性、耐候性などが要求されます。SKバインダーは、UL規格を取得したナイロン66を使用、SKバインダー独自のノウハウによる設計機構と厳格な品質管理により、高品質で水準の高い製品をお届けします。
材質ナイロン66 幅(mm)2.5 全長(mm)100 グリーン 結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])107.8[11] RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷

三和製作所(三和バイト)完成バイト JIS1型 角
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。 難度の高い切削加工において、その優位性を発揮します。 JIS規格品です。
適合機種旋盤 JIS規格1形
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)完成バイトJIS1型角
材質高速度鋼(SKH57) JIS規格1形 硬度HRC66~68
1本ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)