カテゴリ

  • 物流用品(21)

「skc-150」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 ナイロン車 ナンシン固定 ナイロン車ナンシン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシンステンレスキャスター固定ナイロン車ナンシン
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター差込み式 420SK・自在車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
プレート式  固定、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)140×80取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラスティーパレット スチール製 ナンシンラスティーパレット スチール製ナンシン(10件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0
ラスティーパレット(観音扉付) ナンシンラスティーパレット(観音扉付)ナンシン
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
観音扉付。 ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。 ラスティパレットのスタンダードモデル。 本体色;グリーン。底板;スチール。 ネスティング収納が可能。 看板1枚が付属されております。 キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)ナンシン
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシンラスティーパレット 底板樹脂タイプナンシン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
材質(本体)スチール積載荷重(kg)500材質(荷台)樹脂
ラスティーパレット スチールタイプ ナンシンラスティーパレット スチールタイプナンシン
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
材質(本体)スチール積載荷重(kg)500材質(荷台)スチール
ラスティーパレット 底板樹脂タイプ ナンシンラスティーパレット 底板樹脂タイプナンシン(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
10日以内出荷
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。 安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。 積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。