カテゴリ

  • 切削工具(109)
  • 保管用品(61)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 研磨材(50)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 作業工具(35)
  • 溶接用品(31)
  • 機構部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク純正部品(22)
  • 建築金物(22)
  • 制御機器(18)
  • 測定用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 電動工具(15)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 事務用品(9)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skd」の検索結果

関連キーワード
692件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーパッド - SKD イチグチホルダーパッド - SKDイチグチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硬さH軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【オーダー】フリープレート SKD61 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD61ノーブランド
2,041税込2,245
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ホルダーパッド - SKD イチグチホルダーパッド - SKDイチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬さM軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホルダーパッド - SKD イチグチホルダーパッド - SKDイチグチ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬さS軸径(Φmm)6軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
分電盤 SKD-30 光電分電盤 SKD-30光電
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKD11ノーブランド(1件のレビュー)
1,943税込2,137
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ホルダーパッド-SKD-M AC[研磨材]ホルダーパッド-SKD-MAC[研磨材]
4,498税込4,948
1箱(5個)
翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途一般研削用ホルダーパッドトラスコ品番806-3189材質ゴム、アルミ、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパンチ(SKD11相当) タカノブランクパンチ(SKD11相当)タカノ
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
SKD10306 CELDUCSKD10306CELDUC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤 SKD-14 光電分電盤 SKD-14光電
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12 光電分電盤 SKD-12光電
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10 光電分電盤 SKD-10光電
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
MS073EH-1(SKD)ポンプカ BIGM(丸山製作所)MS073EH-1(SKD)ポンプカBIGM(丸山製作所)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
規格2~48,3-1~3-8フクム関連資料展開図1(1.02MB)図解NoMLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.1
分電盤 SKD-26 光電分電盤 SKD-26光電
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18 光電分電盤 SKD-18光電
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16 光電分電盤 SKD-16光電
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
SKD-12 ローズ柄 腸サキ 関兼常SKD-12 ローズ柄 腸サキ関兼常
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)140材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-25
SKD-12 ローズ柄 皮ハギ 関兼常SKD-12 ローズ柄 皮ハギ関兼常
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)170材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)280質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-23
分電盤 SKD-20 光電分電盤 SKD-20光電
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
MS073EHR(SKD)ポンプカン BIGM(丸山製作所)MS073EHR(SKD)ポンプカンBIGM(丸山製作所)
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
備考2~60,3-1~3-9フクム部品名称MS073EHR(SKD)ポンプカン関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.94MB)図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.1
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウスブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズキリウス
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2mトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート ノーブランド【オーダー】SKD11仕上げフリープレートノーブランド(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
補助コンタクト 3 KD用 Sentron SKD9 SIEMENS補助コンタクト 3 KD用 Sentron SKD9SIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Siemens には 3KD 用のアクセサリがあり、3KD サイズ 1 及び 2 に適しています。このアクセサリには、補助スイッチ 1 切り替えコンタクトとソリッドステート対応があります ケーブルを接続しないでください取り付けタイプは、接続して一体化できます
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:SKD9●コード番号:217-6837アズワン品番65-7826-22
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプバクマ工業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリ
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプバクマ工業
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6   CB-SKD6 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用 分岐水栓 CB-SKD6 CB-SKD6Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
適合シングル分岐水栓・KVK社用
MS073EH(SKD)ポンプカンビ BIGM(丸山製作所)MS073EH(SKD)ポンプカンビBIGM(丸山製作所)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
規格2~48,3-1~8フクム関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB)図解NoMSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.1、MLSE-30HR 本体部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.1、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.1
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306CELDUC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角) 関兼常SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角)関兼常
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
刃渡り(mm)150材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプバクマ工業
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプバクマ工業
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ バクマ工業角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプバクマ工業
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプバクマ工業
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)メッシュなし温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリ
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプバクマ工業
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプバクマ工業
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付メッシュ10メッシュ温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用3M(スリーエム)(54件のレビュー)
929税込1,022
1巻
当日出荷
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機)カーペンターミニ快段目盛SK(新潟精機)(14件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から15日以内出荷
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...