カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)

「skh-100」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修パーツ モータ組立 10AB4Kプーリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータ組立 10AB4KプーリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
対応機種RES-12/24/48/100/220/240・SKH(B)
紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用 ANTEC紫外線感知式炎センサー 制御盤・配電盤用ANTEC
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
小さな炎も瞬時に感知します。 2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。 太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。 工場火災の原因は主に工場内部に設置された配電盤・制御盤の内部の高電流開閉機器から発生するスパークや過電流によるものです。火災の発生を少しでも早く発見、消火出来れば自社資産焼失を最小限に抑える事が可能になります。配電盤・制御盤に着目し、専用のセンサーとして開発しました商品がこのSKH089です。 取付が簡単配電盤や制御盤に多く使用されていますDINレールにそのまま取り付ける事ができます。 小型軽量横35.8×縦89.6×高さ58.0mmの小型ボディーに能力を集約、重さもわずか80gです。 C接点によるリレー出力取扱いに便利なリレー接点出力です。出力は機器の直接駆動やシーケンサーのI/Oポートに直接接続が可能です。 広範囲な使用電源DC12V~30Vまで使用可能です。更に、SKH089PWをご使用になればAC100~AC220Vの範囲でご使用になれます。
仕様●検出方式:紫外線検出方式(波長 185~260nm)●検出能力:2cmの炎を5m離れた位置●検知タイマー:0.5、1、2、4、8、16秒 6段階●電源電圧:DC12V~DC30V●消費電流:待機時/25mA、動作時/90mA(DC12V 供給時)●警報出力:1cリレー接点(AC125V 0.5A DC24V 1A)動作時 ON、30秒間維持●表示灯:動作時点灯(赤色 LED)、30秒間維持●入出力:ネジ式端子台●設置場所:制御・配電盤が内蔵された収納BOX(DIN レールによる固定)●温度範囲:-10~+60℃(但し、結露・氷結無き事)●外観:ABS樹脂(ホワイト)●外形寸法:幅35×長さ90×高さ58mmアズワン品番67-4747-24
気密スペーサー(内基礎用スペーサー) 城東テクノ気密スペーサー(内基礎用スペーサー)城東テクノ
7,398税込8,138
1ケース(30枚)ほか
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PEブラック
SUS車100mm SUS固定金具付き ヨドノSUS車100mm SUS固定金具付きヨドノ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.8車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS固定金具付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS固定金具付きヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)1.6車輪幅(mm)45取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-4
3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-3
2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-2
ロングガスタップ (PT) イシハシ精工ロングガスタップ (PT)イシハシ精工
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
ロングガスタップ (PS) イシハシ精工ロングガスタップ (PS)イシハシ精工
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
ロングガスタップ (PF) イシハシ精工ロングガスタップ (PF)イシハシ精工
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
ねじの種類PF材質高速度工具鋼(SKH)
重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン重量タイプ 固定 モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
重荷重用、MCナイロン車輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKH 固定車(ゴム車輪)ナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKH 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
完成バイト 方形バイト モノタロウ完成バイト 方形バイトモノタロウ(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
スパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク) SKCスパイラルタップ/メートルネジ用(ロングシャンク)SKC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
突き出しセンタ有無-