カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「skr-10」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット抜き工具 日研工作所コレット抜き工具日研工作所(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャンボワゴン サカエジャンボワゴンサカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。グリーン購入法適合
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付岩田製作所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンボワゴン用棚板 サカエジャンボワゴン用棚板サカエ
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ジャンボワゴン(天板付) サカエジャンボワゴン(天板付)サカエ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×900
SKR ソフトスリングカップリング マーテックSKR ソフトスリングカップリングマーテック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ベルトスリング、ソフトスリング用のカップリングです。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
615SKシリーズ自在SP付ゴム車 ハンマーキャスター615SKシリーズ自在SP付ゴム車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ カワマタ化成L型仕切り 10枚入 SKRシリーズカワマタ化成
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。
材質PS厚さ(mm)1.2
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
フックAセット KTCフックAセットKTC
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8086セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(小サイズ)等フック10本
フックBセット KTCフックBセットKTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8094セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等フック10本
フックDセット KTCフックDセットKTC
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8116セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等フック10本
フックEセット KTCフックEセットKTC
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8124セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(大サイズ)等フック10本
フックJセット KTCフックJセットKTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8132セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例プライヤ類の柄、ドライバ類の回り止め等フック10本
フックKセット KTCフックKセットKTC
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8141セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ディープソケット等フック10本
フックCセット KTCフックCセットKTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8108セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例スパナ、コンビネーションレンチ(小サイズ)等フック10本
サプライジョイント ブラケット コガネイサプライジョイント ブラケットコガネイ
498税込548
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブラケット
ツールステーションセット KTCツールステーションセットKTC
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
299,800税込329,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60