53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127 種別スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。 寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量の測定用顕微鏡。 解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。 用途に応じ、スケール部分の取外し可能。
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122 種別スコープ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率25倍 仕様倒立像観察(上下左右が逆に見えます。) サイズ15×13×129mm 材質(本体)真鍮 質量(g)16 レンズ光学ガラスコートレンズ アクロマート設計 (色収差・歪曲収差補正レンズ)
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡 ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ポケットルーペ
RoHS
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に 本体質量(g)22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17 有効径(Φmm)6.8 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハイビジョンで高画質。低倍率でも細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x10~x60 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
付属品SKM-V300B-FHD 本体(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-H)、拡散フィルター、照明用ステー、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続) 解像度出力(HV):1920×1080 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm)70 質量(g)320 タイプ正立像タイプ LED色白色LED 材質(レンズ)ガラス
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率10、30 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)100 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ1、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに 材質(レンズ)グリーンガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー。高解像度7インチモニター付き。・簡単操作。・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製。・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載。・USB Type-Cで充電可能。・便利なリモコン付き。・日本語対応。・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも 付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書 型式DMS-7.0 質量(g)約950 倍率最大:1200x レンズ【光学寸法】1/2.8” 光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ 解像度1280×720 保証期間1年 視野角178° フォーマット形式【画像】JPG フォーカス【範囲】10~40mm 言語表示日本語含む12ヶ国語対応 サイズ(mm)240×208×89 伝送速度25fps ビデオフォーマットAVI ピクセル最大:1080FHD ストレージMicro SDカード32GB(MAX)
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に その他【観察範囲】2-50mm 付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ 材質ABS 使用温度範囲(℃)1935/05/01 電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh) 本体質量(g)1980 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)5-130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250 光源白色LED×30 作動距離(mm)5-200 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080 撮像素子1/4.5CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画) 画素数1200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25fps
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。 LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。 簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。 スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書 アズワン品番67-6588-23
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール付で幅、直径などの寸法や角度が読み取れます。長さ目盛は、0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。アクリルカバーにより明るく観察できます。ウエス付です。収納袋付です。
用途精密作業に 付属品●収納用巾着袋●スケール板(取付済)●ウエス 材質●レンズ:ガラス 本体質量(g)35 有効径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) 取扱説明書(0.16MB)
1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様撮影角:60° 質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源DC5V/1A 表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V)3.7 動作時間内蔵電池使用時最大100分程度 LED6個 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 拡大率(倍)約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

倍率(倍)6 レンズサイズ(mm)28 質量(g)42 種類縞見ルーペ 目盛25mm・1インチ目盛 サイズ(mm)本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。 倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30 材質(レンズ)アクリル
1個
959 税込1,055
当日出荷

10~230倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。 130万画素センサー搭載で、高画質で記録や観察が可能です。 先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。 静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。 乱反射を防ぎ、画像を鮮明にする偏光(PL)フィルタ搭載です。 本体シャッタースイッチ付です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に インターフェースUSB 2.0 主な機能静止画(bmp)/動画(AVI)の撮影保存機能、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、3点円、角度) センサー1/4CMOS フレームレート30フレーム/秒 仕様●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10、Mac OSX 10.5以降●解像度:1280x1024ピクセル(SXGA)、約130万画素●照明:白色LEDx8●露出、補正:自動露出、自動補正、自動カラーバランス/彩度/コントラスト補正●倍率(倍):10-230
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語 付属品●簡易スケール 材質●本体:ABS●支柱:ステンレス 寸法(mm)スタンド:120×165×170 質量(g)410 使用温度範囲(℃)0-35 電源USBポートより供給 範囲(mm)観察:2.5-58 コード長さ(m)1.5 本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g) 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)10-200 光源白色LEDx8 作動距離(mm)0-150 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024 映像素子1/2.7CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画) 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート(fps)19-24 取扱説明書(0.55MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
電源ACアダプタ(付属) 色温度(K)約5000(昼白色)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斉藤光学V型観察台
ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
材質デルリン 寸法(mm)60×70×40
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリアな画像の変倍式です。 シリーズ品の中の低コストタイプです。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に 総合倍率20、40 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)105 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数19mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ2、4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに 付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ 適合機種MMS-1498 材質本体/アルミ 本体質量(g)1500.0 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ 許容荷重(kg)4.0以内 本体質量(g)2000 ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転 ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式
RoHS
観察に便利なズーム式です。 幅広い倍率なので、使用用途が広がります。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率6.5-45、13-90 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)95 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)55-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.65-4.5(ズーム比17) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

6V-15W XTS2021用 替えハロゲン球 SK(新潟精機) 動画あり
適合XTS2021 種別ハロゲン球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に 付属品ケース 適合機種MMS-1498 材質本体/ガラス 本体質量(g)5 目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式
RoHS
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に 総合倍率10-45 調整範囲(mm)視野:±5ディオプター 作動距離(mm)97 スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWF10(視野数20mm) 接眼部傾斜角(°)60 対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です 種別顕微鏡 型式ズーム式 質量(kg)約6.0 高さ(mm)445 倍率(倍)7~45・14~90 総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる) 作動距離(mm)108 照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用 スタンドラック&ピニオン方式 ステージプレートΦ95すりガラス ベース部(mm)L240×W180×H64 眼幅調整範囲(mm)55~75 視度調整範囲±5ディオプター 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品) 接眼部傾斜角(°)45 対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に 仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック 許容荷重(kg)5.5以内 本体質量(g)17000 可動範囲(mm)縦80x横90 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラ
RoHS
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに 付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2 材質●本体:アルミ 出力USB Type-B 2.0 電源USBポートより供給 口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)W58×H58×D32 本体質量(g)240 対応OSWindows 7/8/10/11 撮像素子1/3CMOS 画素数130万画素 パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512) 取扱説明書(1.51MB)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡
RoHS
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に 付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー 材質本体:PVC/ベース:アルミ 質量(g)4400 倍率(倍)総合倍率14-98 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320 作動距離(mm)100 スタンドラック&ピニオン方式 焦点調整鏡体上下動式 ワーク観察可能高さ(mm)最大60 RoHS指令(10物質対応)対応 対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5 接眼レンズ(倍)0.4
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

3D-MMS 3Dアタッチメント SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)3Dアタッチメント
RoHS
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に 適合機種MMS-1498 材質●本体:アルミ●反射面:ガラス 本体寸法(mm)W140×H50×D55 本体質量(g)165 取付ねじM23xP0.5 傾斜角度(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.78MB)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に 付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質●本体:アルミニウム●ライト:LED 消費電力(W)5 本体寸法(mm)W90×H35×D105 本体質量(g)240 寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60 電源コード(m)1.4 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)14000 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)120 取扱説明書(0.2MB)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

モニタで観察するマイクロスコープ。モニタに直接接続して、ハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学6倍ズームを採用していますので、画面倍率x85~x510で連続して可変できます。(作動距離60mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x42.5~x1020になります。(作動距離110mmあるいは26mm一定)。光学6倍ズーム搭載で、画面倍率 x85~510。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離60mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x1~x6) 付属品ズームレンズ(SKL-Z200C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続) 光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
359,800 税込395,780
13日以内出荷

ビデオマイクロスコープ SKM-Z300C-FHD2 は、モニタで観察するマイクロスコープです。モニタに直接接続して、フルハイビジョンの映像で観察ができます。従来のTVタイプより、高画質でより綺麗な画像が得られます。従来のTVモニタタイプより約7倍鮮明です。(メーカー比)。光学4倍ズームを採用していますので、画面倍率x42.5~x170で連続して可変できます。(作動距離88mm一定)。オプションのコンバージョンレンズ(x0.5、x2.0)を装着することにより画面倍率x21.25~x340になります。(作動距離150mmあるいは32mm一定)。光学4倍ズーム搭載で、画面倍率x42.5~170。x0.5、x2.0専用コンバージョンレンズを用意(別売)。作動距離88mm一定。機械式可変絞り搭載。日本製で安心・堅牢。1年保証
仕様光学部:光学ズーム式(x0.5~x2) 付属品ズームレンズ(SKL-Z300C)、フルハイビジョンカメラ(電源アダプタ付属)、LEDリングライト照明(SKLS-A)、拡散フィルター、顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)、粗動ホルダ(SKS-HOLD-A) 出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続) 光源超高輝度白色LED使用 4分割照明 光量調整付 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
319,800 税込351,780
13日以内出荷

疲れない目視検査で不良を出さない!ルーペや実体顕微鏡からモニタ画面の検査へ。フルハイビジョン画質で細部まではっきり見える!。1920×1080P 高解像度(従来の約7倍)。プログレシッブ走査、60fpsで滑らか動画。HDMIケーブルで簡単にモニタダイレクト接続。x5~x55 連続可変倍率式 ビデオマイクロスコープ。自動車部品会社の外観検査で多数採用の信頼性。実体顕微鏡の代わりに使用すると疲れません。バリ、キズ、異物混入の目視外観検査に最適
仕様観察範囲(mm):【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】8.6×4.8/95×5.3/11.9×6.7/15.8×8.9/23.7×13.3/47.5×26.5/93×53 付属品・SKM-V310B-FHD 本体(電源アダプタ付属)・LEDリングライト照明(SKLS-H)・拡散フィルター・照明用ステー・顕微鏡スタンド800(SKS-ST800B)支柱:L=800mm(2分割支柱、溝なし)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)※画像出力用ケーブルは付属していません。 出力ビデオ:DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続) 作動距離(mm)【X55/X50/X40/X30/X20/X10/X5】58/64/79/104/154/303/603 解像度出力:1920 (H)×1080 (V) 動作温度、湿度範囲温度0~40℃ 湿度10~80%(結露無きこと) 撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS 走査方式プログレッシブ 入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
1台
269,800 税込296,780
13日以内出荷