カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sky50」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白仁礼工業(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒 仁礼工業プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒仁礼工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7678質量(g)735材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂ユアツヨウパッキン SKY大阪魂
20,685税込22,754
1袋(10個)
3日以内出荷
ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂ユアツヨウパッキンバイトン大阪魂
67,612税込74,373
1袋(10個)
3日以内出荷
PFカラーセイデンマット コクゴPFカラーセイデンマットコクゴ
119,800税込131,780
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/ECEPA接地抵抗:10の8乗以下
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバー
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス導電性テーブルマット PFカラーセイデンマットアキレス
119,800税込131,780
1巻
6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)アキレス
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
HULL SKY ROS P APE 50 B007060 piaggio(ピアッジオグループ)HULL SKY ROS P APE 50 B007060piaggio(ピアッジオグループ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
ホンダ190mm ウェーブディスクローター SHIFTUP(シフトアップ)ホンダ190mm ウェーブディスクローターSHIFTUP(シフトアップ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
主な適合車種スペイシー100(03-08)/リード100 4T(08)/リード100(JF06/98-02)/リード90(88-97)/リード NH50MJ(88-97)/リード50(AF48/98-02)ジョーカー90(96-00)/ジョーカー50(96-00)//NS-1(リア/91-00)/SKY50DX(97)/VIA50(97-99)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
2,638税込2,902
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚アキレス
609税込670
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター ATHENA(アテナ)エアフィルターATHENA(アテナ)
579税込637
1個
62日以内出荷
STANDARD TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)STANDARD TRANS MISSION BELTSATHENA(アテナ)
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。・品質/価格比の良い標準ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)PLATINUM TRANS MISSION BELTSATHENA(アテナ)
4,298税込4,728
1個
62日以内出荷
ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。高性能または調整されたエンジンでの使用に適した最高級のベルト。
RoHS指令(10物質対応)対応