7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)