カテゴリ

  • 制御機器(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 切削工具(83)
  • 作業工具(74)
  • 農業機械(72)
  • 保管用品(53)
  • メカニカル部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • バイク部品(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 自転車部品(22)
  • 電気材料(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 電動工具(14)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 溶接用品(11)
  • 安全標識(11)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-06」の検索結果

989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプ SL-06K型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-06K型

    エレポン化工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)1接続方式ホース材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
  • シャーボX SL6 ZEBRA(ゼブラ)

    シャーボX SL6

    ZEBRA(ゼブラ)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本を自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる(シャープ部機構・ボールペン替芯は含まれておりません)/しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップ
    用途事務用/ノート用/手帳用
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(60mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SL06) K-PIT

    KITACO
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
    主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
  • 部品 電気ディスクグラインダ G10SL6 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G10SL6

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    部品名称コンデンサ(SSS)を除く形状図番34A
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • 新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー サンワダイレクト

    新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
    仕様暗証番号桁数:4桁材質スチールワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
  • セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO ナカバヤシ

    セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
    用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプノーブルウェッジ本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
  • YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用 パナソニックコネクト

    YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC

    ロータリワンタッチ管継手 (K~)

    SMC
    3,198税込3,518
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
  • セキュリティ(200-SL068) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL068)

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmのNobleスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中ワイヤー:ブラック内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)色(本体)ブラックサイズ(mm)取り付け可能スロット:約3.2×4.5
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用 ナカバヤシ

    セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用

    ナカバヤシ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。
    用途NobleWedgeSlot専用セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール)質量(g)140ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028対応セキュリティスロットロックシリンダー錠一体型ダイヤルアズワン品番64-6400-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティ(200-SL064) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL064)

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DELL、HPが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmスロット対応。
    付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中寸法(mm)取り付け可能スロットサイズ:約3.2×4.5ワイヤー:シルバーワイヤー径(Φmm)4内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中ワイヤー長さ(m)2対応マスターキー対応名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)色(本体)シルバー
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 長ナット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    長ナット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
    用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
  • セキュリティ(200-SL062) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL062)

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
    付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
  • セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble ナカバヤシ

    セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble

    ナカバヤシ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。
    用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプナノセイバースロット本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
  • 高輝度SL立看板(白高輝度反射) トーグ安全工業

    高輝度SL立看板(白高輝度反射)

    トーグ安全工業
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
    材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
  • 高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射) トーグ安全工業

    高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)

    トーグ安全工業
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
    材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
  • ディスクシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)

    ディスクシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応)

    BUFFALO(バッファロー)
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷
    パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径
    付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約101ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
  • ソーラーセンサーライト ハタヤリミテッド

    ソーラーセンサーライト

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。
    用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16エコロジー商品省エネ
  • セキュリティロック/3種対応/ダイヤル ナカバヤシ

    セキュリティロック/3種対応/ダイヤル

    ナカバヤシ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    ケンジントン、ノーブルウェッジ、ナノセイバーの3種類のスロットサイズに対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m
    セット内容ワイヤー付きロック錠、バンド、パッド3サイズ材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、ワイヤー皮膜:PVC質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×2026.5×48.5ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)4.4ロックダイヤル錠
  • セキュリティファイルボックス(200-SL063BK) サンワダイレクト

    セキュリティファイルボックス(200-SL063BK)

    サンワダイレクト
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。
    付属品鍵×2本材質(本体)スチール色(本体)ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
  • ノートパソコンセキュリティキット サンワサプライ

    ノートパソコンセキュリティキット

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射) トーグ安全工業

    高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)

    トーグ安全工業
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
    材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
  • MY Series(MY1H20-400SL6) SMC

    MY Series(MY1H20-400SL6)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • MY Series(MY1H20-150SL6) SMC

    MY Series(MY1H20-150SL6)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り 万方商事

    ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り

    万方商事
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。
    用途照明・防犯用に。質量(g)370寸法(cm)約13×9.5×7.8照明700ルーメン点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度)設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす充電時間(時間)約7動作時間約10時間バッテリー容量(mAh)1800センサー角度調整(°)120チップ数100個防水性IP65センサー感知範囲約3~5mエコロジー商品省エネ
  • スリムフィット スタンダード(座面付き) S・ブルー ユーバ産業

    スリムフィット スタンダード(座面付き) S・ブルー

    ユーバ産業
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.9ストライプロイヤルブルーサイズスタンダード耐荷重(kg)フロント:2機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅50×奥行57×高さ83~94cm折りたたみ寸法(cm)幅30×高さ88バッグ容量(L)2座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)32.5×27×48最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)15
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • インパクト ロングソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ロングソケット 3/4(19.0)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • フードパック バイオ ネオシェル 18-10 すず箔金 リスパック リスパック

    フードパック バイオ ネオシェル 18-10 すず箔金 リスパック

    リスパック
    2,298税込2,528
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!
    材質バイオPET寸法(mm)177×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)12
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
...