カテゴリ
- 切削工具(87)
- 農業機械(72)
- 作業工具(66)
- 制御機器(46)
- メカニカル部品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク部品(26)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自転車部品(22)
- 電気材料(13)
- 電動工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(6)
- 物流用品(5)
- オフィス家具(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 溶接用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- THK(32)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- サンワサプライ(15)
- サンドビック(14)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- NACHI(不二越)(13)
- brembo(13)
- オーム電機(11)
- BIG DAISHOWA(11)
- 住友電工ハードメタル(9)
- TDT(田野井)(8)
- パトライト(PATLITE)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- ナカバヤシ(5)
- SIEMENS(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「sl-06」の検索結果

シャーボX SL6
ZEBRA(ゼブラ)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本を自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる(シャープ部機構・ボールペン替芯は含まれておりません)/しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップ用途事務用/ノート用/手帳用
シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(30mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
ハンドルレバーS(SL06) K-PIT
KITACO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプノーブルウェッジ本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用
ナカバヤシ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。用途NobleWedgeSlot専用セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール)質量(g)140ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028対応セキュリティスロットロックシリンダー錠一体型ダイヤルアズワン品番64-6400-75RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
長ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個当日出荷M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当色シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプナノセイバースロット本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
ディスクシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応)
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約101ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ソーラーセンサーライト
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16エコロジー商品省エネ
セキュリティロック/3種対応/ダイヤル
ナカバヤシ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ケンジントン、ノーブルウェッジ、ナノセイバーの3種類のスロットサイズに対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2mセット内容ワイヤー付きロック錠、バンド、パッド3サイズ材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、ワイヤー皮膜:PVC質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×2026.5×48.5ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)4.4ロックダイヤル錠
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
インパクト ロングソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック バイオ ネオシェル 18-10 すず箔金 リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)177×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)12
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
チューブフィッティング SUS316締付継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手です。トラスコ品番559-3664材質金属:SUS316接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック バイオ ネオシェル 18-10 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)177×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)12
USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン
アオイ¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック バイオ ネオシェル 18-10 しとやか赤 リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)177×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)12
SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)
住友電工ハードメタル¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から6日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
ロングボールドライバー6mm
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷トラスコ品番810-7790形状ドライバー型対辺寸法(mm)6先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ
KOITO(小糸製作所)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます内容短尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ)
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
SEC-スミデュアルミル DMSL06000R型(シェルタイプ・インチ)
住友電工ハードメタル¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40穴径(Φmm)22.225被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼ボス径(Φmm)41刃径(Φmm)42.3、最大50取付寸法(mm)深さ:20切込み角度(°)17キー溝幅(mm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5キー溝深さ(mm)5ボルト径D1(mm)18ボルト径D2(mm)11
SEC-スミデュアルミル カッタ
住友電工ハードメタル¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
SEC-スミデュアルミル エンドミル
住友電工ハードメタル¥54,980~税込¥60,478~1本3日以内出荷柄付きタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数6被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)-8半径方向すくい角(°)-12.5~-16.5
SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック)
住友電工ハードメタル¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。高さ(mm)40被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
...