カテゴリ

  • 農業機械(99)
  • 切削工具(68)
  • 制御機器(63)
  • 作業工具(53)
  • バイク部品(49)
  • メカニカル部品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • オフィス家具(21)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-08」の検索結果

584件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLバスケット SL-8 友屋

    SLバスケット SL-8

    友屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)名入れ部:140×40容量(L)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×247
  • レバーB(SL-08) 57621-23K00 KITACO

    レバーB(SL-08) 57621-23K00

    KITACO
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    用途GSX-S125ABS(DL32B-102502~/DL32D)・GSX-R125ABS(DL33B-103202~/DL32D)等主な適合純正品番57621-23K00左右区別
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • ステン SL8ミリ山型レール HL 4000 スリーナイン島野

    ステン SL8ミリ山型レール HL 4000

    スリーナイン島野
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000仕上HL適合車丸車適合厚さ(mm)8
  • SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 配線孔 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
    仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃材質エラストマー(TPE)形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA SL77-8 DT29~32 ST MIWA

    MIWA SL77-8 DT29~32 ST

    MIWA
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • SL-LED8W用LED管 嵯峨電機工業

    SL-LED8W用LED管

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)” クマザキエイム

    手回しソーラー充電ラジオ”Chardio mini(チャージオミニ)”

    クマザキエイム
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
    用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)質量(g)260消費電力(W)最大9電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6定格出力5V800mA機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)スピーカー4Ω3W受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    74税込81
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • のびのび7連ガー ツウィンモール

    のびのび7連ガー

    ツウィンモール
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    楽々干せて取り入れ簡単。伸縮タイプ折りたたみ式のハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。縦吊り用のフックがついているので省スペースで収納できます。
    材質本体/ポリプロピレン、キャッチ/ポリプロピレン、バネ硬鋼線ブルー質量(g)846寸法(cm)62×52×51.5
  • CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
  • 長ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    長ナット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
    用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当シルバー質量(g)37.3表面処理三価クロメートねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
  • トウアジャストクランプ ショート ナベヤ

    トウアジャストクランプ ショート

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン

    アオイ
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ロングソケット 1”(25.4) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ロングソケット 1”(25.4)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンス

    KSL 隔壁締付エルボ

    イハラサイエンス
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • MIWA SL77-8 DT37~41 ST MIWA

    MIWA SL77-8 DT37~41 ST

    MIWA
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • スライダーコーン L=85 ベビーフェイス

    スライダーコーン L=85

    ベビーフェイス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • グリビアスリムハンガー サワフジ

    グリビアスリムハンガー

    サワフジ
    439税込483
    1セット(8本)
    12日以内出荷
    Tシャツに最適なスリム形状。ネクライ掛け付き。
    材質PP寸法(mm)387×180×4グレー
  • Alpha Wire ケーブルグランド  in NPT ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド in NPT

    ALPHA
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 310 x 240 x 160mm IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 310 x 240 x 160mm IP55

    ABB
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×160IP等級IP55
  • ソリッドエンドミル(RDSL) 京セラ

    ソリッドエンドミル(RDSL)

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55

    ABB
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55

    ABB
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
  • Alpha Wire ケーブルグランド ALPHA

    Alpha Wire ケーブルグランド

    ALPHA
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP65 ABB

    ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP65

    ABB
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP65
  • ロングボールドライバー8mm BONDHUS

    ロングボールドライバー8mm

    BONDHUS
    1,998税込2,198
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7791形状ドライバー型対辺寸法(mm)8先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカル

    マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
...